布テープ121N 黄土 25×25

布テープ121N 黄土 25×25 - ニチバン

コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
黄土色の他に6色のカラーバリエーションがあります。

用途
段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.23
黄土
長さ(m)
25
基材
ポリラミ(スフ+PET)
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
9
粘着力(N/10mm)
3.75
測定条件
23℃50%RH
引張強度(N/10mm)
49.8
内径(mm)
76
グリーンマーク
認定
内容量
1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82952269121N-25
312
259
285(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする