絞り込み
インク色
その他(1)
オレンジ(7)
セット(10色以上)(1)
セット(10色未満)(1)
ピンク(25)
水色(13)
白(47)
紫(7)
緑(26)
茶色(5)
赤(51)
銀色(5)
青(29)
黄緑(4)
黄色(45)
黒(52)
ブランド
- モノタロウ(1)
- サクラクレパス(63)
- エスコ(27)
- 増田滑石工業所(15)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- 大崎電工(11)
- LA-CO(10)
- TRUSCO(7)
- たくみ(6)
- 祥碩堂(6)
- シンワ測定(3)
- オキツモ(3)
- 日本白墨工業(2)
- メイコー(2)
- ピカマーカー(2)
- タセト(1)
- 日油技研工業(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- テンピル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
石筆・マーカーは溶接をする際に溶接個所を示す「ケガキ線」と呼ばれる線や文字を書くために使う溶接用品です。石筆やマーカーを使う目的は溶接をする時にポイントをわかりやすくするのと、普通の色鉛筆などでは熱や耐久性が弱く、すぐに見えなくなってしまうためです。石筆は基本的に白1色ですが、マーカーは黒やピンクなど様々な色があり、用途によって使い分けが出来ます。1200度まで耐えられる耐熱タイプの製品もあり、溶接時に使われることが多いのも特徴です。

ペイントマーカー プロ用中字
サクラクレパス(25件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
耐熱耐候マーカー 太タイプ
オキツモ(25件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
鉄鋼用マーカー細字
サクラクレパス(5件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
固形ペンキ
サクラクレパス(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
耐熱耐候マーカー 細タイプ
オキツモ(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
鉄鋼用マーカー(極太)
サクラクレパス(6件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
スチールマーカー(固型)
大崎電工(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
ソリッドマーカー細字
サクラクレパス(10件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
強芯タフペイント 中字
祥碩堂(6件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など長さ(mm)145直径(Φmm)15タイプ油性線幅(mm)2
【職技】耐芯ペイントマーカー 中字
祥碩堂(10件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク長さ(mm)142タイプインキ油性顔料線幅(mm)2
キング・マーキンペン ホルダー用替え芯
増田滑石工業所(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚×5箱)当日出荷キングマーキングペン用ホルダー側替え芯寸法(mm)1.0×10×95適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
キング・マーキンペン
増田滑石工業所(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄鋼用マーカー中字
サクラクレパス¥459税込¥5051本当日出荷インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
スマート石筆
たくみ(11件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷快適なノック式石筆ホルダー登場!。鉄板や鉄骨などのマーキングに。石筆細丸専用ホルダー。用途鉄材・コンクリートなどのマーキングに全長(mm)約134替芯たくみ 石筆 細丸
ペイントマーカー プロ用細字
サクラクレパス(4件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。全長(mm)Φ11×138線幅(mm)1.0
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り
祥碩堂(2件のレビュー)¥629税込¥6921セット(3本)当日出荷鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー プロ用極太
サクラクレパス(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。全長(mm)Φ28×165線幅(mm)16/8
工業用メタリックマーカー中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。タイプ中字用質量(g)30
Markal 工業用マーカー ペイントスティック B
LA-CO¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌日出荷クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
ペイントマーカ―プロ用中字袋
サクラクレパス¥169~税込¥186~1本当日出荷建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
ソリッドマーカー極太
サクラクレパス(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷カラフル4色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)タイプシングルインク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
ゲルチョーク(ホルダ入本体)
メイコー¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体