絞り込み
電源(V)
- 100(2)
首振
あり(1)
なし(1)
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(1)
- スイデン(51)
- ナカトミ(51)
- TRUSCO(47)
- 日動工業(44)
- YAMAZEN(山善)(14)
- 日立(13)
- ダイキン工業(12)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
- ノーブランド(10)
- J&S(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- 広電(KODEN)(9)
- HITACHI(8)
- Haier(ハイアール)(6)
- エスケイジャパン(6)
- トヨトミ(5)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- エスコ(4)
- 日本無機(4)
- ブランドをもっと見る

スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷堅牢性の高い丈夫なオール鈑金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。自動首振り角度100度です(手動210度)。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR32を使用しています。ポッキンプラグを使用しています。用途工場や作業現場の熱中症対策に。イベント、展示会等の暑さ対策として。付属品排熱ダクト(伸縮タイプ)、ドレンホース仕様吊り下げフック付・ポッキンプラグ付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~12cm)トラスコ品番722-7211材質外装:鉄、ダクト:樹脂、キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)タイプ1口手動首振りタイプ電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【強】5.2(50Hz) / 5.6(60Hz)タンク容量(L)5口数1電源コード(m)4.2首振角度(°)100本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅410冷媒HFC R32(GWP値675)始動電流(A)57(50Hz) / 55(60Hz)冷媒封入量(g)320首振り有消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 / 1.4運転電流(A)13.3(50Hz) / 13.4(60Hz)冷房能力(kW)(50Hz)2.2 / (60Hz)2.5
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無
MEIHO(ワキタ)¥112,980税込¥124,2781台5日以内出荷堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装鉄本体寸法(mm)幅410ドレン方式ノンドレン冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品