絞り込み
排熱ダクト有無
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
361件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストフィルター 3口用 スイデン

    オイルミストフィルター 3口用

    スイデン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 標準フィルター シーリング用(小) スイデン

    標準フィルター シーリング用(小)

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルター(小)です。
    用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 2口用 スイデン

    オイルミストフィルター 2口用

    スイデン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • SAC-6500用 フィルター前 ナカトミ

    SAC-6500用 フィルター前

    ナカトミ
    5,690税込6,259
    1個
    4日以内出荷
    適合機種SAC-6500寸法(幅W×高さH)(mm)約460×335
  • SAC-2500C用 フィルター後 ナカトミ

    SAC-2500C用 フィルター後

    ナカトミ
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SAC-2500C寸法(幅W×高さH)(mm)約375×380
  • SAC-2500C用 フィルター前 ナカトミ

    SAC-2500C用 フィルター前

    ナカトミ
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SAC-2500C寸法(幅W×高さH)(mm)約230×355
  • 後カバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    後カバー TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1171適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)1250
  • 側板L TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    側板L TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1154適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2400
  • 電装ボックスフタ TS黒 TRUSCO

    電装ボックスフタ TS黒

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0859適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)200
  • 把手 TS黒 TRUSCO

    把手 TS黒

    TRUSCO
    549税込604
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0930適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名把手
  • 側板R TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    側板R TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1146適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2500
  • オイルミストフィルター TRUSCO

    オイルミストフィルター

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    オイルミストフィルター:目の細かい不織布で出来ている為、細かいオイルミストが回収できます。
    トラスコ品番298-6019適合機種TS-25E-1/3、TS-25D-1/3材質不織布質量(g)490寸法(幅W×高さH)(mm)320×570
  • オイルミストフィルター TRUSCO

    オイルミストフィルター

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番392-5978適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質不織布質量(g)510寸法(幅W×高さH)(mm)319×625
  • 首振り台組品 スイデン

    首振り台組品

    スイデン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8612
  • 電源コード 端子台用 スイデン

    電源コード 端子台用

    スイデン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8619
  • 後カバー スイデン

    後カバー

    スイデン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8614
  • 天板 スイデン

    天板

    スイデン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8618
  • 固定キャスター スイデン

    固定キャスター

    スイデン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8610
  • 側板R スイデン

    側板R

    スイデン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8613
  • 側板L スイデン

    側板L

    スイデン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8621
  • フリーキャスター スイデン

    フリーキャスター

    スイデン
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8622
  • フィルタ スイデン

    フィルタ

    スイデン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8617
  • ドレンタンク スイデン

    ドレンタンク

    スイデン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8620
  • ダクト組品(吹出側) スイデン

    ダクト組品(吹出側)

    スイデン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8616
  • エルボ 袋入 スイデン

    エルボ 袋入

    スイデン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8623
  • スポットクーラー 日動工業

    スポットクーラー

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台
    10日以内出荷
    アース付きで安全性の高い設計です。
    用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ、ドレンホース2m仕様風力:冷風(強・弱)、送風(強・弱)トラスコ品番714-3749セット内容吊下げ金具(2枚組)、ドレンタンク4L材質全後面:ABS、左右面:SPC電源(V)100タンク容量(L)4動作方式スイング:なし湿度(%RH)使用環境:30~80口数1対応アース:あり電源コード(m)3入力プラグリペアポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803使用環境温度(℃)25~45本体寸法(mm)幅390冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー首振り無、上下手動100、左右手動210騒音値(dB)(50/60Hz)62/62RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.15冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)冷風強31.0円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)標準消費電力料金(60Hz)冷風強35.7円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
  • 排熱延長ダクト3M ギガ・セレクション

    排熱延長ダクト3M

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    スポットクーラーGSPC2530用排熱延長ダクト
  • 個別ダクト方式 1口ダクト(60°曲り) HITACHI

    個別ダクト方式 1口ダクト(60°曲り)

    HITACHI
    9,598税込10,558
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250)

    HITACHI
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 個別ダクト方式 キャスター HITACHI

    個別ダクト方式 キャスター

    HITACHI
    13,798税込15,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 個別ダクト方式 1口ダクト(Φ125) HITACHI

    個別ダクト方式 1口ダクト(Φ125)

    HITACHI
    24,980税込27,478
    1個(3個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m) HITACHI

    メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m)

    HITACHI
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 ダクトフランジ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクトフランジ(Φ250)

    HITACHI
    9,598税込10,558
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 キャスター HITACHI

    メインダクト方式 キャスター

    HITACHI
    13,798税込15,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 冷風延長ダクト J&S

    冷風延長ダクト

    J&S
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    69,800税込76,780
    1台
    4日以内出荷
    首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。
    用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
  • スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ 産業用床置形

    ダイキン工業
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
    仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)
  • ドレン用ポリタンク ノーブランド

    ドレン用ポリタンク

    ノーブランド
    1,490税込1,639
    1個
    7日以内出荷
  • クリスプ(自動首振タイプ) ダイキン工業

    クリスプ(自動首振タイプ)

    ダイキン工業
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
  • 延長排気ダクト スイデン

    延長排気ダクト

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    5日以内出荷

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)