カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スイデン(51)
- ナカトミ(51)
- TRUSCO(47)
- 日動工業(44)
- YAMAZEN(山善)(14)
- 日立(13)
- ダイキン工業(12)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
- ノーブランド(10)
- J&S(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- 広電(KODEN)(9)
- HITACHI(8)
- Haier(ハイアール)(6)
- エスケイジャパン(6)
- トヨトミ(5)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- エスコ(4)
- 日本無機(4)
- ブランドをもっと見る

ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)
ナカトミ¥116,980税込¥128,6781台翌々日出荷ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 2人用
ダイキン工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz)質量(kg)79電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器力率76.3/87.1%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.9圧縮機全密閉形ロータリー式始動電流(A)21/20(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)5.9/6.6冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
洗練型スポットエアコン
スイデン¥125,900税込¥138,4901台8日以内出荷1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)付属品ポッキンプラグ、吊下げステー種別床置き・吊下げ周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2/<排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6本体寸法(mm)奥行397(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)本体寸法(mm)高さ833(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906200-240626-02.jpg)
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901台3日以内出荷コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R、CW1626R
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター
スイデン¥8,990税込¥9,8891個当日出荷粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-9469適合機種SS-67EJ-3色黒高さ(mm)10タイプ3口用縦(mm)870横(mm)454
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮排熱延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
スポットエアコンTS28-N用エルボ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷標準装備されているエルボです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4828適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立空調システム(9件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
排熱レスクーラー
エスケイジャパン¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。送風モード+オートモード(除湿)+排熱レスモード+冷風モード。風向調節:上下自動ルーバー用途熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー付属品リモコン、冷却タンク2個、排水ホース質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368.5×298×530電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)0.9/1.0最大消費電力(W)360設定温度(℃)16~32使用環境温度(℃)21~35冷媒R134aタイマー1~24時間
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、パワーヘッド×1本色黒電源(V)三相200コード長さ(m)電源:なし口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1口消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ
日動工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)
ナカトミ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電源工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐ行える脱着式フィルターです。付属品冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本質量(kg)65備考【PL保険】加入電流(A)【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980タンク容量(L)5首振自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×1030保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター保証期間1年間使用環境温度(℃)【冷房時】17~45(設定温度:17~28)送風口数2冷媒HFC R32(封入量:480g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)冷房能力(kW)3.0/3.5暖房能力(kW)弱:1.9/2.1排熱ダクト有無あり
スポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入
橋本クロス¥16,980~税込¥18,678~1箱当日出荷裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。固定用の冶具等が無くても固定できます。オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。難燃性の不織布を使用しています。安心の国内自社工場製。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。用途スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステルタイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)風速(m/s)1.5
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する補修用の排熱ダクトです。用途オプション・補修用部品として。品名排熱ダクト
ポータブルエアコン ベスコン
GENTOS¥53,980税込¥59,3781台当日出荷「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS色黒電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り無騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282排熱ダクト有無あり
ノンフロン型スポットエアコン
スイデン¥162,980税込¥179,2781台翌々日出荷業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用種別フロアタイプタイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
スポットクーラー(1口) スモールドレーン
DENSO(デンソー)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房仕様ドレーンタイプ:スモールドレン種別床置き質量(kg)36タイプドレーンタイプ:スモールドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ990消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990送風口数1口冷媒R407C騒音値(dB)(50/60Hz)63/66冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)排熱ダクト有無なし
スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒
日動工業¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。冷媒ガスR410A使用。用途業務用。屋内用。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク(3L)質量(kg)約21.5色黒種類冷媒:R410A(WP値2090)定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)50Hz:7.01/60Hz:8.23定格出力(kW)圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63風量50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)消費電力(kW)50Hz:0.66/60Hz:0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:45.3/60Hz:48.5冷媒封入量(g)335入力電線約2m(2Pプラグ)冷房能力(kW)50Hz:1.5/60Hz:1.8騒音レベル(dB)62
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥44,800~税込¥49,280~1台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要
ナカトミ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18色ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0電源コード(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグポッキンプラグ仕様始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無有
フィルター
ナカトミ¥2,760税込¥3,0361個3日以内出荷SAC-2500、SAC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用のフィルターです。寸法(幅W×高さH)(mm)320×585
除湿機能付きポータブルクーラー
siroca¥40,690税込¥44,7591個3日以内出荷1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き質量(kg)約6.5(本体のみ)色ホワイト使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)約160タンク容量(L)1幅(cm)22コード長さ(m)1.8首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414運転音(dB)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4風量(m3/h)73除湿能力(L/日)4.4奥行き(cm)22冷房能力(kW)冷風:0.350湿度範囲(%)90以下
スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ)
TRUSCO¥70,980税込¥78,0781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5920色黒電源(V)単相100口数1電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803本体寸法(mm)幅390首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)65消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50/60Hz)2.3/2.7標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)36.2円/h
エコやん用バッテリーユニット
日動工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品









![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906200-240626-02.jpg)