絞り込み
送風口数
  • 1口(5)
排熱ダクト有無
  • あり(5)
  • なし(1)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • brother(ブラザー)(8)
  • Haier(ハイアール)(6)
  • HITACHI(8)
  • J&S(10)
  • TRUSCO(46)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • エスケイジャパン(6)
  • エスコ(4)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
  • スイデン(67)
  • ダイキン工業(13)
  • トヨトミ(5)
  • ナカトミ(51)
  • ノーブランド(10)
  • 広電(KODEN)(9)
  • 日立(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント 日動工業

    スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント

    日動工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
  • 熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業

    熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)

    日動工業
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!
    用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100首振あり騒音値(dB)62首振角度(°)左右90使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー冷媒封入量(g)540冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5排熱ダクト有無あり
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    ¥689税込¥758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    ¥7,580税込¥8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    翌々日出荷
    排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。据付工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
    用途工場・倉庫、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクトセット内容吊り下げ金具質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89首振あり風量(m3/min)【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • 排熱ダクト 日動工業

    排熱ダクト

    日動工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
    適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
  • スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒 日動工業

    スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒

    日動工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台ほか
    当日出荷
    狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。冷媒ガスR410A使用。
    用途業務用。屋内用。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク(3L)質量(kg)約21.5色黒種類冷媒:R410A(WP値2090)定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)50Hz:7.01/60Hz:8.23定格出力(kW)圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63風量50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)消費電力(kW)50Hz:0.66/60Hz:0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:45.3/60Hz:48.5冷媒封入量(g)335入力電線約2m(2Pプラグ)冷房能力(kW)50Hz:1.5/60Hz:1.8騒音レベル(dB)62
  • 排熱ダクト(1.5m) 日動工業

    排熱ダクト(1.5m)

    日動工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコやん、ひえポカやん兼用、排気口アタッチメントです。ダクト保護カバーを付属しておりません。
    適合機種SPA-04
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)仕様屋内用その他【ODP】0寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89首振あり風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)送風口数1アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付) 日動工業

    スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付)

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。自在キャスター(ストッパー付)です。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ自在(ストッパー付)
  • スポットクーラー用部品 固定キャスター 日動工業

    スポットクーラー用部品 固定キャスター

    日動工業
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。固定キャスターです。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ固定
  • 冷気循環ブースかまクール 日動工業

    冷気循環ブースかまクール

    日動工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    3日以内出荷
    ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
  • ハイブリッドクーラー 日動工業

    ハイブリッドクーラー

    日動工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    100V専用フロアタイプ、移動式クーラーです。水冷+空冷のW冷却システムで排熱温度を最大約-10℃抑制し、風量は従来比約2倍(メーカー比)、冷房能力3.1kWのパワフル性能。左右自動スイングで広範囲に涼風を届けます。スリム設計・キャスター付きで移動も簡単です。工事現場・倉庫・工場など幅広いシーンで活躍します。設置工事不要です。
    用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に付属品自動給水ジョイント、排熱ダクト1.5m、固定ビス×4本仕様屋内用、GWP値/2090、ODP値/0、アース/ありセット内容本体、タンク質量(kg)42周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz水冷:弱/745、中/770、強/810、空冷:弱/825、中/820、強/880・60Hz水冷:弱/860、中/885、強/895、空冷:弱/980、中/960、強/1005回転数(min-1[r.p.m])50Hz:弱/1030、中/1160、強/1250・60Hz:弱/1005、中/1180、強/1360定格電圧(V)100タンク容量(L)27定格電流(A)50Hz水冷:弱/8.90、中/9.13、強/9.60、空冷:弱/9.56、中/9.60、強/10.20・60Hz水冷:弱/8.70、中/8.95、強/9.02、空冷:弱/9.93、中/9.71、強/10.10モーターファン/全閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×445×1248定格出力(kW)圧縮機:50Hz/0.7、60Hz/0.73首振あり風量(m3/min)50Hz:弱6.8、中7.9、強8.4・60Hz:弱7.1、中8、強9.1首振角度(°)上下手動/60・左右自動/60(ルーバー)冷媒の種類R410A電線長さ(m)3風量空冷(強・中・弱)、水冷(強・中・弱)入力プラグリペアポッキンプラグ運転音(dB)67使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー送風口数1動作スイング/あり(ルーバー)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz/50.3、60Hz/48.4冷媒封入量(g)615タイマーOFF(24時間)使用電線VCTF2.0mm2×3心使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110冷房能力(kW)50Hz:水冷/2.7、空冷/2.3・60Hz:水冷/3.1、空冷/3.0排熱ダクト有無あり
  • ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業

    ドレンレススポットクーラー3.5

    日動工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    確実な冷却力を備えたミドルモデルです。据付工事不要です。縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応。ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。SPC-E35ACDはアース付です。
    用途工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など付属品排熱ダクト定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W1082×D428×H458定格電流(A)【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70定格出力(kW)【圧縮機】0.74/0.88風量(m3/min)【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2騒音値(dB)63消費電力(kW)【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)51.0/49.0冷媒封入量(g)790対応冷媒種別R410A冷房能力(kW)3.0/3.5
  • スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 排熱ダクト

    日動工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
  • スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L 日動工業

    スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L

    日動工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のドレンタンクです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN容量(L)4
  • スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー 日動工業

    スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー

    日動工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。
    適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業

    スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)

    日動工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本
  • ひえポカやん 日動工業

    ひえポカやん

    日動工業
    ¥74,900税込¥82,390
    1台
    4日以内出荷
    夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
    用途夏は冷房、冬は暖房に付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1仕様アース:○種別床置き質量(kg)12.2備考アース:○タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243(ダクト含まず)電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)本体寸法(mm)幅233送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
  • 電源・充電兼用ACアダプター 日動工業

    電源・充電兼用ACアダプター

    日動工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B
  • SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 排熱ダクト

    日動工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 冷風ダクト(1.5m) 日動工業

    冷風ダクト(1.5m)

    日動工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
  • 排熱ダクト(3m) 日動工業

    排熱ダクト(3m)

    日動工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)3
  • スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業

    スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)

    日動工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2個)
    当日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。
    用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
  • スポットクーラー 日動工業

    スポットクーラー

    日動工業
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    10日以内出荷
    アース付きで安全性の高い設計です。
    用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ、ドレンホース2m仕様風力:冷風(強・弱)、送風(強・弱)トラスコ品番714-3749セット内容吊下げ金具(2枚組)、ドレンタンク4L材質全後面:ABS、左右面:SPC電源(V)100タンク容量(L)4動作方式スイング:なし湿度(%RH)使用環境:30~80口数1対応アース:あり電源コード(m)3入力プラグリペアポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803使用環境温度(℃)25~45本体寸法(mm)幅390冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー首振り無、上下手動100、左右手動210騒音値(dB)(50/60Hz)62/62RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.15冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)冷風強31.0円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)標準消費電力料金(60Hz)冷風強35.7円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
  • 大型ジェットノズル 日動工業

    大型ジェットノズル

    日動工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用ジェットノズルです。
    付属品固定用ボルト(M8×30mm)×8本適合機種SPA-240
  • SPA-240用 風向可変ダクト 日動工業

    SPA-240用 風向可変ダクト

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用風向可変ダクトです。
    適合機種SPA-240
  • 大型スポットエアコン 日動工業

    大型スポットエアコン

    日動工業
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
    付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
  • 吊り下げ金具(2枚組) 日動工業

    吊り下げ金具(2枚組)

    日動工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    3日以内出荷
    吊下げ用の金具です。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACNセット内容吊り下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本材質スチール
  • スポットクーラー(首振り付) 日動工業

    スポットクーラー(首振り付)

    日動工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)、ドレンホース2m仕様屋内用その他【ODP】0セット内容ドレンタンク4L(SPC-DT)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)