絞り込み
ブランド
  • J&S
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(43)
  • TRUSCO(32)
  • ナカトミ(25)
  • 日動工業(17)
  • サンピース(10)
  • PROMOTE(プロモート)(9)
  • アクアシステム(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • エスコ(4)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • ReeD(4)
  • タイカツ(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 日本デンソー(2)
  • 新光電気(2)
ハネ径(cm)
  • 45(4)
  • 60(1)
  • 75(1)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(3)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(5)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(4)
モーター
  • 開放式(4)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
  • 樹脂(3)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
  • 3(3)
  • 4(3)
3・4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
45cm全閉式スタンド扇 J&S45cm全閉式スタンド扇J&S
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2風速(m/min)240/281風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
工場扇用安全カバー J&S工場扇用安全カバーJ&S
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
45cmアルミ羽根 J&S45cmアルミ羽根J&S
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
壁掛けアタッチメント J&S壁掛けアタッチメントJ&S
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可能です。
関連資料(0.23MB)
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
5日以内出荷
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!羽根寸法(cm)75質量(kg)16.5電源(V)単相100消費電力(W)240羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)302騒音値(dB)68風量調整4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック上下角度調整サーマルプロテクター
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
30,298税込33,328
1台
翌々日出荷
大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)60タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2風速(m/min)390/468風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振サーマルプロテクター
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2風速(m/min)240/280風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
工場扇 J&S工場扇J&S
16,298税込17,928
1個
翌々日出荷
工場扇