カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(8)
- 60(4)
- 75(1)
電源(V)
- 100(11)
- 200(5)
機能
サーマルプロテクター(11)
リモコン付(1)
上下角度調整(3)
左右首振(5)
風量調節(9)
材質(羽根)
- アルミ(9)
- 樹脂(4)
モーター
- 全閉式(4)
- 開放式(9)
ハネ枚数
- 3(7)
- 4(4)
3・4
ブランド
- J&S
- モノタロウ(31)
- ナカトミ(139)
- スイデン(96)
- 広電(KODEN)(79)
- TRUSCO(72)
- YAMAZEN(山善)(44)
- PROMOTE(プロモート)(26)
- 日動工業(23)
- ユアサ(ユアサプライムス)(18)
- サンピース(18)
- CAT(Caterpillar)(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- エスコ(7)
- ReeD(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- 新光電気(6)
- 日本緑十字社(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイドファン
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260ハネ径(cm)60羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750材質(羽根)アルミ
45cm全閉式壁掛扇
J&S¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。付属品取付アタッチメント型式壁掛奥行(mm)520周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz/60Hz191/223ハネ径(cm)45モーター全閉式風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444風量調整2段階付加機能リモコン付操作方法2段風量切り替えトグルスイッチ(弱・強)材質(羽根)アルミニウム風速(m/min)(50Hz/60Hz)380/444サーマルプロテクター○色(羽根)シルバー
45cm全閉式壁掛扇
J&S¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。付属品取付アタッチメント型式壁掛奥行(mm)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり風量調整3段階付加機能リモコン付材質(羽根)アルミニウムリモコンワイヤードリモコン(コード長1.2m)サーマルプロテクター○色(羽根)シルバー
45cmアルミ羽根
J&S¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
開放型工場扇
J&S(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901台5日以内出荷角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。用途工場や倉庫の暑気対策に!質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)75上下角度調整○サーマルプロテクター○
開放型工場扇
J&S¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)高さ800風速(m/min)240/280風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
45cm全閉式スタンド扇
J&S¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45
開放型工場扇
J&S¥30,298税込¥33,3281台翌々日出荷大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)170/210ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590風量(m3/min)195/234電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)機能三脚折り畳み式本体寸法(mm)奥行690本体寸法(mm)高さ1410~1590風速(m/min)390/468風量調整3段階本体寸法(mm)幅800材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)60左右首振○サーマルプロテクター○
開放型工場扇
J&S¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
ワイドファン
J&S取扱い終了大型ファン。ハネ(アルミ製)60cm大型工場扇。背面にて風速3段切替スイッチ(強、中、弱)がついております。角度調整90°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。。用途工場や倉庫などの送風、換気に質量(kg)18.3タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】156/190、【中】172/210、【強】215/260回転数(min-1[r.p.m])【弱】860/1050、【中】940/1150、【強】1115/1360羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750風量(m3/min)【弱】175/214、【中】220/270、【強】250/302電源コード(m)3.2角度調整範囲±90°風量調整3段階材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)60上下角度調整○サーマルプロテクター○
工場扇 壁掛けタイプ
J&S取扱い終了耐久性の高いNSKベアリングを使用しております。サーマルプロテクター付きです。左右約70度の首振り機能付きです。風量は弱・強の2段階切り替え可能です。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)105/130風量(m3/min)161/187風速(m/min)323/375
開放型工場扇
J&S取扱い終了角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ60cm。3段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。用途工場や倉庫の暑気対策に!質量(kg)11.7電源(V)単相100消費電力(W)195羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)195騒音値(dB)62風量調整3段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×370×780材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)60上下角度調整○サーマルプロテクター○
45cmスタンド工場扇
J&S取扱い終了組立時に工具不要!!サーマルプロテクター付、ツールベアリング。高さ(mm)1130~1340質量(g)5タイプスタンドタイプ電源(V)単相100V消費電力(W)80/95コード長さ(m)1.8羽根枚数4モーター開放型風量(m3/min)110/144騒音値(dB)約56風速(m/min)245/295羽根径(Φmm)450サーマルプロテクター○
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980