絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
材質(羽根)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
3・4・5・7
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 工場扇

212件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇用ハネガード TRUSCO工場扇用ハネガードTRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ質量(kg)1.5
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100Vスイデン(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
すくすくファン ステンレス 三相200V スイデンすくすくファン ステンレス 三相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1236質量(kg)7.7電流(A)0.29ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497消費電力(W)(50/60Hz)71/86風量調整2段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65材質(羽根)アルミアズワン品番64-9623-42風量(m3/h)(50/60Hz)79/90上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデンウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1208セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.3モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節風量調整無段変速上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇2速式(プラスチック スイデンウォール扇2速式(プラスチックスイデン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整サーマルプロテクター
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
55,980税込61,578
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン工場扇部品(60FNタイプ用ガード)スイデン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)スイデン
9,690税込10,659
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
45VS・VF専用ガードのみ スイデン45VS・VF専用ガードのみスイデン
4,490税込4,939
1式
翌日出荷
KO-C450E用 アルミ羽根 日動工業KO-C450E用 アルミ羽根日動工業
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
防塵型工場扇 KO-C450E用アルミ製羽根です。油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用する場合、アルミ製の羽根に交換する必要があります。(製品標準は樹脂製です。)
適合機種KO-C450E材質アルミ
60cmアルミ羽根 ナカトミ60cmアルミ羽根ナカトミ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種BF-60JZ
K-L450RE用ACアダプター 日動工業K-L450RE用ACアダプター日動工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
K-L450RE用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
K-L450MC用ACアダプター 日動工業K-L450MC用ACアダプター日動工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
K-L450MC用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
多機能充電式扇風機 マリンテック多機能充電式扇風機マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載・強風から超静音まで4段階の風量調節可能・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能・最大8m操作可能なリモコン付き・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載・3段階調光可能なLEDライト付き・卓上設置・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能・防塵/防滴設計・PSE認証取得済・1年保証
型式MMF-01質量(kg)約1.4消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色
18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファンYARD FORCE
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
暑い季節に、コンセントのない所でも手軽に持ち運んでどこでも使える「AC/DCファン」が登場充電式、コンセントの二刀流で使える便利なポータブルファンお庭やキャンプ・バーベキュー、倉庫での作業はもちろん、トイレや脱衣所、ベランダやクローゼットなど室内の狭い場所やコードが届かない所でも大活躍本体は約2.1kgと軽くて持ち手付きなので、サッと運んで置くだけで暑さ対策OKヘッド角度も変えられ、強さも2段階で調節可能エアコンが届きにくい場所の熱中症対策にも便利コード付仕様ではコンセントからも使えるので長時間稼働も可能な二刀流AC/DCファンです。
用途【二刀流AC/DCファン】釣り、スポーツ観戦、キャンプやバーベキュー、テント内や屋台クローゼット、キッチン脱衣所やトイレ、洗面所、玄関ベランダ、屋根裏、舞台裏車内、ガレージ物置、ペットの横などセット内容本体、18Vリチウムイオンバッテリー、AC用コンセント、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂質量(kg)本体(約):1.9、バッテリー(約):0.4サイズ(cm)本体(約):W27×D21.5×H31.5 、コード長さ(約):120風量最大(約):4.2m3/s風量調整2段階充電時間(時間)(約)2電源仕様AC100V、100W/18Vリチウムイオン電池(充電式)稼働時間(時間)連続(約)2.5~3.5角度調節あり
eco工場扇 三脚型折りたたみ式 日本緑十字社eco工場扇 三脚型折りたたみ式日本緑十字社
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。トラスコ品番664-2830材質羽根:PP電圧(V)100モータータイプ開放型ハネ径(cm)43.5電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)63/82設置方式三脚型電源プラグアースクリップ付き本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/2791時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
工場扇用 収納カバー YAMAZEN(山善)工場扇用 収納カバーYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
工場扇用収納カバーオフシーズンのホコリ・ゴミよけに【対応サイズ】45cm羽根タイプの工場扇にご使用頂けます
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング質量(g)80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×25×60
工場扇用キャスター 日動工業工場扇用キャスター日動工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
適合機種K-NV450E-ST車輪径(Φmm)Φ40使用量3個
工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業工場扇KO-450E用三脚セット日動工業
7,298税込8,028
1組
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
工場扇KO-450E用羽根固定ネジ 日動工業工場扇KO-450E用羽根固定ネジ日動工業
119税込131
1個
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの羽根固定用のネジ部品です。
適合機種KO-450E
工場扇用羽根 日動工業工場扇用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカムDCモーター充電式アルミブレードフロアファンビーカム
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
付属品ACアダプター周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200調節方式風量:12(段階)
全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。
用途オプション・補修用パーツ適合機種FAFP-45シリーズ
工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン工場扇パーツ 工場扇ガードスイデン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可) GOODGOODS(グッド・グッズ)YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。質量(g)100ケーブル長(m)約2出力電圧15.0V 2000mAパッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz保護機能過充電保護あり保管温度(℃)マイナス20~プラス80作動温度(℃)0~40コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ TRUSCO全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツTRUSCO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865ブラック
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)3.5使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
安全ネット(前後各1枚セット) ナカトミ安全ネット(前後各1枚セット)ナカトミ
4,290税込4,719
1セット
4日以内出荷
BF-125V用の安全ネットです。
18Vリチウムイオンバッテリー ナカトミ18Vリチウムイオンバッテリーナカトミ
7,660税込8,426
1個
3日以内出荷
DC-45AF用の18Vリチウムイオンバッテリーです。
バッテリー容量(Ah)4000
BP18LI4A専用充電器 ナカトミBP18LI4A専用充電器ナカトミ
4,790税込5,269
1個
4日以内出荷
BP18LI4A用の充電器です。
45cm収納扇プラスチック羽根(5枚) ナカトミ45cm収納扇プラスチック羽根(5枚)ナカトミ
3,700税込4,070
1個
4日以内出荷
45cm収納扇プラスチック5枚羽根です。
ハネ径(cm)45羽根枚数5材質(羽根)プラスチック
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
工場扇用安全カバー J&S工場扇用安全カバーJ&S
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
45cmアルミ羽根 J&S45cmアルミ羽根J&S
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
壁掛けアタッチメント J&S壁掛けアタッチメントJ&S
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可能です。
関連資料(0.23MB)
グリスアッパー(1個入り) アクアシステムグリスアッパー(1個入り)アクアシステム
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能グリスの内容量は4回転分(3.8cc)1回転あたり0.47cc
用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8関連資料(0.23MB)
工場扇SPF-45FL用部品後部保護アミ サンピース工場扇SPF-45FL用部品後部保護アミサンピース(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45-2P用部品モーターカバー サンピース工場扇SPF-45-2P用部品モーターカバーサンピース
980税込1,078
1個
翌日出荷
工場扇SPF-45シリーズ用部品センタープレート サンピース工場扇SPF-45シリーズ用部品センタープレートサンピース
168税込185
1個
翌日出荷
適合機種SPF-45-2P、SPF-45FL
工場扇