絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(1)
  • 50(1)
電源(V)
  • 100~240
  • 21.6(1)
  • 100(77)
  • 200(10)
  • その他(9)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(1)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
ブランド
  • 日動工業(1)
  • CAT(Caterpillar)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar)工場扇 50cm羽CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)
33,500税込36,850
1台
翌々日出荷
空気をデザインする扇風機ですやさしい風を広範囲に広げます衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能ですDCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整360°旋回
M18 PACKOUT 扇風機 ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
高性能で優れた冷却最大風速550m/min、最大風量1444m3/h無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)携帯性と汎用性で万能PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置300°ヘッド回転で自由な風向調整AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)軽量で頑丈全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単強化された耐落下、耐衝撃設計
質量(kg)2.91(本体のみ)電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)風速(m/min)549.8風量(m3/h)1444
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
当日出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
工場扇