ジャッキアクセサリーとは、ジャッキで交換可能な部品のこと。ジャッキに繋ぐためのカプラや、油圧機器には欠かせない高圧ホース、圧力計取付金具などがあります。油圧専用や最高圧力が異なるものもあるので使用しているジャッキに合うものを選びましょう。またワンタッチで交換可能なものもあります。高圧ホースも短いものから長いものまで規格は様々です。主に防災用としてジャッキそのものを収納できるジャッキケースもあります。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS-2用空気抜栓 マサダ製作所

    MS-2用空気抜栓

    マサダ製作所(16件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    適合本体MS-2
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    仕様シリンダ側カップラねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70
  • 片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所

    片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
    長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    仕様ホース側カップラねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70
  • OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所

    OJ B型カップリング

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.12種類カプラ最高使用圧力(MPa)72
  • 超高圧油圧ホース 十川ゴム

    超高圧油圧ホース

    十川ゴム(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
  • B型カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B型カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
    口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]流体温度範囲(℃)0~60
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
  • パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    ¥6,322~税込¥6,954~
    1個
    当日出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
    最高使用圧力(MPa)72
  • 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。油圧機器が高圧、かつコンパクトになると共に、その特徴を生かした油圧工具が汎用的に使われるようになりました。代表的な油圧工具は、油圧ジャッキ、油圧パンチャー、油圧ベンダーなどがあります。これらの油圧工具が作業の合理化、省力化という重要な役割を果たすには、超高圧に耐え、かつコンパクトなホースが要求されます。メーカーの油圧工具用超高圧ゴムホースは、この分野で永年優秀な実績を持ち、あらゆるニーズをも満足させる高性能なホースです。使用圧力が70.0MPaという超高圧に耐え、しかも耐久力があります。圧力を正確に、また迅速に伝達するため、体積膨張が少ないホースです。ポータブルの特性を生かすため、極めて軽量です。
    用途ジャッキ用品番【ホース】AJ700 6ねじR3/8常用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-20~+80ホース外径(Φmm)15.7材質(金具)鉄メッキ付推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
  • エナパック 超高圧プラスチックホース エナパック

    エナパック 超高圧プラスチックホース

    エナパック
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
    トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
  • 手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    手動油圧ポンプ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌日出荷
    ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
    トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
  • パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用ネジ式サドル

    大阪ジャッキ製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
  • Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式) 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)

    大阪ジャッキ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
    セット数5ケ
  • Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所

    Eシリーズ用2山クレビス

    大阪ジャッキ製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    パワージャッキ用アクセサリーです。
  • セイン シリーズ232 スクリュータイプカップリング CEJN(セイン)

    セイン シリーズ232 スクリュータイプカップリング

    CEJN(セイン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    被圧下で接続可能です。大流量、高耐久です。
    用途ハンドポンプ、シリンダー及びジャッキなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホースカプラー付 ダイキ

    油圧ホースカプラー付

    ダイキ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(7個)ほか
    3日以内出荷
    両端カプラー付ラバーホースです。 爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
    用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース付属品両端カプラー材質ラバー使用圧力(MPa)70
  • クレビス用ピン リケン

    クレビス用ピン

    リケン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    クレビス専用のピンです。
  • 2山クレビス リケン

    2山クレビス

    リケン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
  • 1山クレビス リケン

    1山クレビス

    リケン
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
  • スピンドル (1500mm) エスコ

    スピンドル (1500mm)

    エスコ
    ¥34,000税込¥37,400
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA632HS-150全長(mm)1500質量(kg)13内径(Φmm)33外径(Φmm)50.8耐荷重(kN)29.4(3t)
  • 高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付) 十川ゴム

    高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)

    十川ゴム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
    材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油
  • 圧力計取付金具 エナパック

    圧力計取付金具

    エナパック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    22日以内出荷
    手動ポンプなどに圧力計を取り付けるための継手です。
    トラスコ品番554-7297口径【メスねじ】NPT1/4・NPT3/8
  • C形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    C形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロック付クイックカップラ。C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
    最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
  • B形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ジャッキ側
    備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5オネジ
  • B形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ホース側
    備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5メネジ
  • B形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
    最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
  • B形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ステンレス製で防錆用途に適します。
    最高使用圧力(MPa)72
  • B形カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B形カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
    手締め式の継手です。着脱は工具を必要としません。セルフシールなし
    最高使用圧力(MPa)72
  • 油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ

    油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON

    長崎ジャッキ
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    30日以内出荷
    エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
    仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189アズワン品番67-5626-24
  • 油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ

    油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON

    長崎ジャッキ
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    30日以内出荷
    エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
    仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172アズワン品番67-5626-25
  • 油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ

    油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON

    長崎ジャッキ
    ¥809,800税込¥890,780
    1台
    30日以内出荷
    エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
    仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688アズワン品番67-5626-26
  • 油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付 長崎ジャッキ

    油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付

    長崎ジャッキ
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    10日以内出荷
    エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
    仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183アズワン品番67-5626-22
  • 油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付 長崎ジャッキ

    油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付

    長崎ジャッキ
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    10日以内出荷
    エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
    仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690アズワン品番67-5626-23
  • 油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ

    油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON

    長崎ジャッキ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    10日以内出荷
    手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
    仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
  • ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL)

    ガレージジャッキ マンモス 3t

    大橋産業(BAL)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構 軽自動車からRV車まで幅広く対応!
    仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mmアズワン品番68-0828-03
  • 油圧ゴムホース TRUSCO

    油圧ゴムホース

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    油圧ポンプ用ゴムホースです。
    トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • 手動油圧ポンプ TRUSCO

    手動油圧ポンプ

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
    トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
  • 1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ エスコ

    1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    翌日出荷
    タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。

『ジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキアクセサリー