養生テープ :「仮止め」の検索結果
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
25(1)
38(1)
48(2)
50(9)
こんなお得な商品も!

養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
被着体を損傷することが少ない。
主な用途仮止め・引越養生用
粘着力(g/25mm)500
剥離紙片面
粘着タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途養生用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.4
保持力(mm/15分)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
仮止めや掲示に便利な養生テープ。
使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。
手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。
手のひらサイズで持ち運びにも便利です。
手で切れるので作業が効率的です。
のり残りが少ないのできれいにはがせます。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
主な用途養生・仮止め
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途仮止め・養生
粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.15
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
透明タイプの養生テープです。目立ちにくいので台風養生など、ご家庭やオフィスでも使用して頂きやすいです。手切れ性の良い高品質な日本製品です
用途塗装時の養生。目立たせたくない箇所への仮止めや、台風時などの災害対策としても使用して頂けます。
色透明
粘着力(N/25mm)6.23
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
質量(g)122
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20
主な用途結束/仮止め
粘着タイプはがせる
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
粘着力(N/10mm)3.36
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。
コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。
プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
手で簡単にまっすぐに切れます。
油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。