絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • モノタロウ(3)
  • マルヤス機械(79)
  • 光洋機械産業(11)
  • マキテック(766)
  • 伊東電機(1,475)
  • TRUSCO(303)
  • KYOWA(協和製作所)(263)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(135)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • バーテック(84)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(64)
  • 三木プーリ(47)
  • エスコ(41)
  • ウエストンローラー(37)
  • 協和(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(144)
サービス分類
  • オーダー・加工(50)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(141)
  • 10,000-50,000円(90)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(37)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンベヤ :「搬送」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 搬送ベルト
  • 搬送ローラー
  • 搬送用ベルト
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機駆動ローラコンベヤ用ツイストベルトオークラ輸送機
549税込604
1本
翌々日出荷
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型オークラ輸送機
19,880税込21,868
1台
3日以内出荷
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)オークラ輸送機
999税込1,099
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
QRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型オークラ輸送機
699税込769
1個
当日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1348~3952ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)73キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】4
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)678~1976ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)39キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】2
スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)オークラ輸送機
889税込978
1本
翌々日出荷
FRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
呼称幅10~60
スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
MRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型オークラ輸送機
13,940税込15,334
1台
翌々日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
KSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 MMR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
MMRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いMR型の強度アップ版シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
PRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
LRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型 オークラ輸送機樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型オークラ輸送機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POMボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型 オークラ輸送機樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型オークラ輸送機
299税込329
1個
当日出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
コロコンミニ(ローラのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ローラのみ)オークラ輸送機
2,398税込2,638
1セット(50本)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)オークラ輸送機
689税込758特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
KRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型 オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型オークラ輸送機
769税込846
1個
3日以内出荷
樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
用途・動力不要で低コスト・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。材質POM長さ(mm)【ユニット】150高さ(mm)【ユニット】20.5ローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)6ローラーピッチ(mm)7ユニット幅(mm)50
コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型オークラ輸送機
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ホイールのみ)オークラ輸送機
2,098税込2,308
1セット(100個)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用オークラ輸送機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1011~2964ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)56キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】3
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型オークラ輸送機
7,920税込8,712
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
翌々日出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型オークラ輸送機
17,250税込18,975
1台
8日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型オークラ輸送機
15,100税込16,610
1台
5日以内出荷
超重荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000ローラー幅(mm)RW:90~1190寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし)オークラ輸送機
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
ツバ付き(片側)ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型オークラ輸送機
15,900税込17,490
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤローラ幅W(mm)90~490機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSSピッチP(mm)20、30、40フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型オークラ輸送機
11,980税込13,178
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型オークラ輸送機
21,240税込23,364
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)オークラ輸送機
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
LSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)394~1045ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)22キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】1
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型オークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型オークラ輸送機
21,540税込23,694
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型オークラ輸送機
8,500税込9,350
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

搬送補助特集
おすすめ人気ランキング
コンベヤ