スチール製フリーローラコンベヤ MR3812セントラルコンベヤー(3件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712セントラルコンベヤー(5件のレビュー)3日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017セントラルコンベヤー翌々日出荷から7日以内出荷
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
アルミローラコンベヤ ALR3808型セントラルコンベヤー翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
ロックフリーコンベヤセントラルコンベヤー欠品中
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。機長(mm)1950ローラー幅(mm)386トラスコ品番460-7040材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)39ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
ステンレスローラコンベヤMRU3812型セントラルコンベヤー翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ロックフリーコンベヤセントラルコンベヤー欠品中
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。機長(mm)1950ローラー幅(mm)386適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)トラスコ品番460-7074材質フレーム:スチールローラー:スチール質量(kg)38ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)120
スチールローラコンベヤMMR1906型セントラルコンベヤー8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)セントラルコンベヤー5日以内出荷から9日以内出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808セントラルコンベヤー5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012セントラルコンベヤー5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620セントラルコンベヤー5日以内出荷
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812セントラルコンベヤー(1件のレビュー)5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ICU型スタンド(オールステンレス製) ICUセントラルコンベヤー5日以内出荷
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式ALR3808,MRU1906,MRU3812,JRAU3808,JRAU5012,JRU3808,JRU5012
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808セントラルコンベヤー5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906セントラルコンベヤー5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012セントラルコンベヤー5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012セントラルコンベヤー5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スチールローラコンベヤMMR2808セントラルコンベヤー3日以内出荷から5日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送荷重100kg/m程度材質フレーム:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)セントラルコンベヤー3日以内出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラSRA5712型セントラルコンベヤー翌々日出荷
汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
ローラー径(Φmm)57.2仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1259