ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7054質量(kg)7.5寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2626質量(kg)8.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101質量(kg)8.3寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)TRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)40材質(ホイール)スチールピッチ(mm)100寸法A(mm)23/73材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2618質量(kg)6.8寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L3000mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7062質量(kg)9.4寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイールTRUSCO当日出荷
小径のため小物の搬送がスムーズです。
用途ホイールコンベア V2025P型 の交換用として。トラスコ品番461-1705適合機種V2025P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)27軸M6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25ホイール寸法(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097質量(kg)6.7寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2740質量(kg)7.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2821質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2731質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071質量(kg)5寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L3000mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7143質量(kg)7.8寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mmTRUSCO当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7135質量(kg)6.3寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~
1組(10本)
当日出荷から翌々日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~
1組(10本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
ピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO(1件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
単品ローラ 軸付300mm型TRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
単品ローラ 軸付400mm型TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
単品ローラ 軸付500mm型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
ポータブルストッパー万能型TRUSCO当日出荷
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mmTRUSCO7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2701材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)18.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
ピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO8日以内出荷から10日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
単品ローラ 軸付600mm型TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具ATRUSCO当日出荷
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100TRUSCO当日出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20