絞り込み
ブランド
  • 太陽工業(12)
  • マキテック(4)
  • セントラルコンベヤー(4)
機長(mm)
  • 1000(12)
  • 1500(12)
  • 2000(10)
  • 3000(2)
ローラー径(Φmm)
  • 19.1
  • 19(10)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(29)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(64)
  • 38.1(91)
  • 42(29)
  • 42.7(69)
  • 45(27)
  • 48.6(19)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • スチール(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R2812P型マキテック
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
スチール製ローラコンベヤ R1912P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R1912P型マキテック
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール機長(mm)1000肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤースチールローラーコンベヤ(MMR1906型)セントラルコンベヤー
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテックカーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用マキテック
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤースチールローラーコンベヤ(MMR1906型)セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1
O1912型 太陽工業O1912型太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)19.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管2018年トラスコ掲載ページ8 1250
スチールローラコンベヤMMR1906型 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR1906型セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)19.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MMR1906セントラルコンベヤー
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
軽荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0741材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27.40ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0733材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)20.77ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0725材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)13.78ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)200トラスコ品番461-0717材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)21.54ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)200トラスコ品番461-0709材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)16.34ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000ローラー幅(mm)200トラスコ品番461-0695材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)10.84ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)100トラスコ品番461-0687材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)15.66ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)100トラスコ品番461-0679材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)11.88ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ太陽工業
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)1000ローラー幅(mm)100トラスコ品番461-0661材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)7.89ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
ローラーコンベヤ