絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機(54)
  • マキテック(7)
  • 三鈴工機(3)
  • メイキコウ(3)
  • 太陽工業(2)
機長(mm)
  • 250~3000(1)
  • 300~3000(1)
  • 716~1976(8)
  • 722~1996(1)
  • 758~1976(12)
  • 918~1996(1)
  • 1000(11)
  • 1074~2964(8)
  • 1083~2994(1)
  • 1377~2994(1)
  • 1432~3952(12)
  • 1444~3992(1)
  • 1500(12)
  • 1678~4123(12)
  • 1836~3992(1)
  • 2000(12)
  • 3000(5)
ローラー径(Φmm)
  • 42.7
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(29)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(64)
  • 38.1(90)
  • 42(29)
  • 45(28)
  • 48.6(19)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(89)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • スチール(61)
  • ステンレス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラー単体(軸付) マキテックスチール製ローラー単体(軸付)マキテック
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12軸の形状丸・半月横ピン穴ベアリングプレスベアリング適合機種R-4214P材質(ローラー部)スチール
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
11日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
Φ42.7アキュムタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製ローラコンベヤ R4214P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4214P型マキテック
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
スチールローラーコンベヤ MS42型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型三鈴工機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール
棚付きローラコンベヤ RPR-T オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-Tオークラ輸送機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3(A)ローラー径(Φmm)42.7×t1.4
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
38,980税込42,878
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
11日以内出荷
Φ42.7×R900用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型オークラ輸送機
21,540税込23,694
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプオークラ輸送機
759,800税込835,780
1台
20日以内出荷
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)918~1996ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)51許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプオークラ輸送機
1,098,000税込1,207,800
1台
20日以内出荷
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1377~2994ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)74許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプオークラ輸送機
1,498,000税込1,647,800
1台
20日以内出荷
軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1836~3992ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)質量(kg)96許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型オークラ輸送機
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
599,800税込659,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
589,800税込648,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
599,800税込659,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
589,800税込648,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
599,800税込659,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
549,800税込604,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×4
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプオークラ輸送機
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(単相)モータ出力(W)25×2
ローラーコンベヤ