2ページ目: プラスチック製

FA現場のお役立ち情報
60件中 41~60件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機長(mm)」から絞り込む
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)42
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)30
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    16日以内出荷
    小径ローラのため小物搬送に最適
    ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8ローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    16日以内出荷から41日以内出荷
    小径ローラのため小物搬送に最適
    ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6ローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
  • NF ローラーレール2300mm 日本ファイリング

    NF ローラーレール2300mm

    日本ファイリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    66日以内出荷
    小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
    用途ピックラック用部材適合Model23タイプ材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)2266
  • NF ローラーレール1500mm 日本ファイリング

    NF ローラーレール1500mm

    日本ファイリング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    66日以内出荷
    小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
    用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
  • 樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7985材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7951材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製