絞り込み
材質(ローラー部)
ブランド
エコロジープロダクト
「機長(mm)」から絞り込む
![カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11547307-220913-06.jpg)
カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア
THANKO(サンコー)[電子機器]¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)機長(mm)1000耐荷重(kg)80~100まで材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70保証期間12カ月ローラー径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラΦ50 乳白色用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラーコンベヤ MR42型
三鈴工機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T
三鈴工機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
NF ローラーレール3000mm
日本ファイリング¥7,998税込¥8,7981個32日以内出荷小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。用途ピックラック用部材適合PK型モデル30型(フローラック)材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)3022
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T
三鈴工機¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷から22日以内出荷MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T
三鈴工機¥33,980~税込¥37,378~1台9日以内出荷から22日以内出荷樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
Roller Element with Roller R9 black ESD,
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 80N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 black, Cag
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 grey, Cage
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 green, Cag
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 red, Cage
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Red Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R9 yellow, Ca
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Yellow Axis preassembled仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 Flange bl
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 125N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 black ESD
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 125N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 black, Ca
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 black, Ca
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 grey, Cag
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 red, Cage
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Red Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 yellow, C
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Yellow Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Roller Element with Roller R28 yellow, C
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Yellow Axis preassembled仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローラーコンベヤ
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)422018年トラスコ掲載ページ8 1281
フラットスライダユニット
マルヤス機械¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9ローラー径(Φmm)6
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)
三鈴工機¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ローラ単品です。用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)
三鈴工機¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷樹脂ローラ単品です。用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012
セントラルコンベヤー¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5フレーム(mm)63×25×3t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808
セントラルコンベヤー¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)63×25×3t






![カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11547307-220913-06.jpg)