9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。
用途狭い場所での鋼材への穴あけに 付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル トラスコ品番200-1485 ストローク(mm)18 フトコロ(mm)50 最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製) ストローク(mm)12 質量(kg)5.7(バッテリーパック含む) 電源充電器AC100V(50/60Hz) バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 モーター電圧(V)DC18 本体出力(kN[kgf])117.6(12000) 充電時間(分)80
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性) 電源(V)DC36 フトコロ(mm)50 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)バリアフリーパンチャー
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)13.2 電源(V)AC100(50/60Hz) フトコロ(mm)50 穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番64-9175-99
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)
付属品電池パック(HiKOKI製BSL36A18)×1個、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10・17mm)、ポンチホルダー締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース トラスコ品番111-4013 材質スチール、樹脂 フトコロ(mm)38 穴サイズ(mm)20
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製) ストローク(mm)14 質量(kg)7.9(バッテリーパック含む) 電源充電器AC100V(50/60Hz) バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 モーター電圧(V)DC18 本体出力(kN[kgf])127.4(13000) 充電時間(分)80
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります