絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日動工業(14)
  • タイカツ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「VCT 100m」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッドコードリール『JT-3』 200V接地付 10mハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50mハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1本
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m ハタヤリミテッド2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付 ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付ハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
質量(kg)11.8トラスコ品番851-3576定格電圧(V)100特性アース付
コードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付 ハタヤリミテッドコードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付ハタヤリミテッド
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付電線仕様ソフトンVCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番287-7759質量(kg)8.2コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m ハタヤリミテッド自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20mハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12トラスコ品番209-8342芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m アース付ハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)12トラスコ品番851-3575定格電圧(V)125特性アース付
屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30m ハタヤリミテッド屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30mハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
質量(kg)7.8トラスコ品番851-3819定格電圧(V)125使用場所屋外特性アース付
コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10mハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6芯数二相電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付ハタヤリミテッド
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。 80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。 コンセントキャップ付です。 ブレーキストッパー付です。
質量(kg)7トラスコ品番851-3813定格電圧(V)125アズワン品番64-4653-52

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具