絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418) ハーフェレFESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418)ハーフェレ
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])27500最大切削深さ(mm)最大ホール:28最大切削幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書接続口径(Φmm)27(集塵機との)対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
FESTOOL ドミノチップセット DSシステナー入 DS4/5/6/8/10 1060個入(576794) ハーフェレFESTOOL ドミノチップセット DSシステナー入 DS4/5/6/8/10 1060個入(576794)ハーフェレ
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
ドミノDF500でご使用いただけるドミノチップ6種類とドミノカッター5種類のセット!初期購入に便利な全種類チップセットと全サイズドミノカッター5種(4.5.6.8.10mm)のセットとなります。専用システナー入りで保管にも最適なシステナ―入りドミノチップセット。
セット内容ドミノチップ【4×20mm(450個)、5×30mm(225個)、6×40mm(150個)、8×40mm(100個)、8×50mm(75個)、10×50mm(60個)】、ドミノカッターD4/5/6/8/10mm各1個、専用システナー
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237 204866 ハーフェレシステナー3ツールボックス SYS3 TB M 237 204866ハーフェレ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。収納ケース用。
仕様●外形寸法(mm)間口:396●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:237●耐荷重(kg):20●最大荷重(kg):21.4●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:ドイツ●コード番号:348-1631アズワン品番67-2227-28
ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付 ハーフェレユニバーサルビットホルダー クイックリリース付ハーフェレ
5,598税込6,158
1個
22日以内出荷
ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。
用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンション ハーフェレ取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンションハーフェレ
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
目盛なしの測定器のエクステンションです。
仕様目盛なし材質アルミニウム長さ(mm)700
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ ハーフェレ取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグハーフェレ
98,980税込108,878
1個
22日以内出荷
正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
用途ハンドルの穴あけセット内容アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個材質アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック調整機能取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ取付ジグ ハンドル用穴あけジグハーフェレ
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、
用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上調整機能左右と奥行ゲージは調整可能

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具