絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,341)
  • マキタ(2,302)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(734)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーションストロングパワーマルチブロワーファンヒロ・コーポレーション
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
風量無段階吸込み、吹出しの2WAYノズルで2モード切替が可能アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
用途車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書質量(g)280電源5V/2A定格消費電力(W)200風速(m/s)19~60連続使用時間(分)弱:150、最強:12充電時間4時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000ポート【充電】USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×40
46Pコードレス電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
5,098税込5,608
1台
4日以内出荷
ドライバー&ドリルモードを搭載しています。本製品一つで、DIYや家具の組み立て・分解、ネジ締め、穴あけの全てを行うことができます。ボタンひとつでガンタイプ、ストレートタイプの切替が可能です。ドライバーモードについては、クラッチ機能がついており、また、7段階でのトルク調整も可能です。ダイヤルを回せば簡単に締め付けトルクが設定可能で、ネジの締めすぎ、部品の破損を防ぎます。トリガを引くだけで点灯する手元を照らすLED照明が付いているので、暗い場所でも作業がしやすいです。付属のビットは全42種類あり、6.35mm六角軸タイプです。マグネットで簡単に取り付けることができます。
用途DIYや家具の組み立て・分解に。ネジ締め・穴あけに。付属品専用収納ケース、取扱説明書、ACアダプター(ビット等以外)回転数(min-1[r.p.m])230本体寸法(mm)ガンタイプ:約長さ150×高さ140×幅46、ストレートタイプ:約長さ225×幅65×奥行46チャック寸法(mm)6.35連続使用時間(分)無負荷で約40(※負荷条件によって使用時間は変動)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100-240・50/60Hz 0.2A、(出力)DC6・0.4A保証期間6ケ月トルク切替7段階充電時間(時間)約4
充電式ブロワーバキューム ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキュームヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具