7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。
用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。 仕様上下カバー付き・クランプ式固定 適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL 材質
1台
689 税込758
当日出荷

従来のロックナット用カニ目スパナ、一般的なメガネレンチ14mmでも脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。ロックナット用カニ目スパナ、メガネレンチ14mmで脱着ができます。
用途ロックナットフランジの脱着。 仕様ディスクグラインダー用 材質 ねじ規格M10P1.5
1個
539 税込593
翌々日出荷

スパナ、メガネレンチで脱着ができるロックナットフランジです。メーカー各社に対応します。一般的なメガネレンチやスパナ、ボックスレンチの17mmで脱着ができます。
用途ロックナットフランジの脱着。 仕様ディスクグラインダー用 材質 ねじ規格M10P1.5
1個
499 税込549
当日出荷

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング