絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M6 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M6RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6
RS PRO バッキングパッド RS PRORS PRO バッキングパッドRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様ディスク径 = 150mmパッド径 = 150mmパッドタイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M5 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M5RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M5
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M4 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M4RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M4
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M3 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M3RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M3
RS PRO バッキングパッド RS PRORS PRO バッキングパッドRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ディスク径 = 115mmパッド径 = 115mmパッドタイプ = クイックロックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッキングパッド RS PRORS PRO バッキングパッドRS PRO
35,980税込39,578
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ディスク径 = 75mmパッド径 = 75mmパッドタイプ = クイックロックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッキングパッド RS PRORS PRO バッキングパッドRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様ディスク径 = 150mmパッド径 = 150mmパッドタイプ = マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドリルスタンド RS PRORS PRO ドリルスタンドRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
タイプ = ドリルクランプRSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VARS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 1.389A高さ = 33mm重量 = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:50VARS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 2.083A高さ = 33mm重量 = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA RS PRORS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VARS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重量 = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルアクセサリ RS PRO 319 mm フレキシブル 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 319 mm フレキシブル 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
タイプ = フレキシブル全体長さ = 319 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ
ドリルアクセサリ RS PRO 600 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 600 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー全体長さ = 600 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバRS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 300 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 300 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー全体長さ = 300 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバRS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 150 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用 RS PROドリルアクセサリ RS PRO 150 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー全体長さ = 150 mm併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバRS PRO 12
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
タイプ = シングルエンド全体長さ = 110 mm材質 = 超硬ブレイズドチップ幅 = 10mm厚さ = 16mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット全体長さ = 125 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = K20厚さ = 20mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
タイプ = シングルエンド全体長さ = 140 mm材質 = 超硬ブレイズドチップ幅 = 16mm厚さ = 25mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 100 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = P30厚さ = 12mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
タイプ = シングルエンド全体長さ = 125 mm材質 = 超硬ブレイズドチップ幅 = 12mm厚さ = 20mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 140 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = P30厚さ = 20mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 100 mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップ学年 = K20厚さ = 12mm分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
RS PRO 彫刻工具 RS PRORS PRO 彫刻工具RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
マルチツールアクセサリの種類 = 彫刻ビットセットマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = Dremel個数 = 30
ミニチュア工具アクセサリーキット RS PRO RS PROミニチュア工具アクセサリーキット RS PRORS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
マルチツールアクセサリの種類 = クリーニング&艶出しセットマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = Dremel
ミニチュア研磨 & 成形キット RS PRO RS PROミニチュア研磨 & 成形キット RS PRORS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
マルチツールアクセサリの種類 = 研磨ビットセットマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = Dremel
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 6インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/2インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 4インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/2インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 3 インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/2インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 6インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/8インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 4インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/8インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット全体長さ = 3 インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/8インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 4 inレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 5/16インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 3 inレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 5/16インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 3 インチレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 1/4インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
タイプ = 方形バイト全体長さ = 3 inレーキ角度 = 22°材質 = HSS学年 = M42厚さ = 3/16インチコバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット全体長さ = 4 in直径 = 3/8インチレーキ角度 = 0°材質 = HSS学年 = M42コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
タイプ = 丸棒バイト全体長さ = 3 in直径 = 5/16インチレーキ角度 = 0°材質 = HSS学年 = M42コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
タイプ = 丸棒バイト全体長さ = 4 in直径 = 1/4インチレーキ角度 = 0°材質 = HSS学年 = M42コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
旋盤アクセサリ RS PRO RS PRO旋盤アクセサリ RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
タイプ = 丸棒バイト全体長さ = 4 in直径 = 3/16インチレーキ角度 = 0°材質 = HSS学年 = M42コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具