絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(89)
- BOSCH(ボッシュ)(716)
- EARTH MAN(126)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,095)
- IKURATOOLS(育良精機)(85)
- NSK(ナカニシ)(122)
- Panasonic(パナソニック)(320)
- PROXXON(プロクソン)(105)
- SK11(150)
- アルゴファイルジャパン(409)
- エスコ(548)
- ハタヤリミテッド(278)
- マキタ(2,266)
- ミスターマイスター(121)
- ミルウォーキーツール(312)
- 京セラインダストリアルツールズ(283)
- 日動工業(277)
- 日東工器(324)
- 本多電子(88)
- ブランドをもっと見る

充電器
ハスクバーナ¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷40-C500X 充電器は、柔軟性の高い BLi-X 36 V バッテリーシステムのバッテリー急速充電用に最適化された、効率の良い急速充電器です。500 W の充電電力と、ファン内蔵のアクティブ空冷システムである ActiveCool で、40-C500X は、冷却に時間をかけることなく、急速な充電が可能です。充電器は、机の上や棚に置くことも、壁面取付用ブラケット(アクセサリー)で簡単に壁に取り付けることも可能です。
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン
ハスクバーナ¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい仕様部品グループ:エンジン、部品名:イグニッションモジュール適合本体品番:125B展開図部品No.23
充電器
ハスクバーナ¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷複数のバッテリーを効率よく急速充電できる、持ち運び可能なマルチベイ充電器。40-C1000X4は、最大4個のBLi-X 36Vバッテリーを同時に急速充電できるポータブル充電器です。スマート負荷分散機能により、複数のバッテリーを効率よく充電。IPX4の防水性能を備え、作業場から現場、車両やトレーラー内まで、さまざまな場所で活躍します。充電器、運搬ボックス、保管ケースの機能を兼ね備え、バッテリー管理をよりスマートにします。
充電器
ハスクバーナ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷充電時間の短縮とバッテリー寿命の向上を両立する、高効率充電器。アクティブ冷却機能により充電中の発熱を抑え、安定した充電性能を実現します。BLi-X 36Vバッテリー全機種に対応し、壁掛け設置も可能。作業現場からワークショップまで幅広く活躍します。
充電器
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷バッテリー充電器 40-C80 は、Li-ion バッテリー用充電器です。主電源電圧は100V、80W のパワーで、BLi20 を約2時間半で満充電にします。低い充電電力のためファンが必要なく、静音なので夜間充電に最適です。
充電式ブロワ集じん機 (本体のみ)
ハスクバーナ¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷付属品バッテリー数:0仕様シングルハーネス、バキューム(集塵)キット質量(kg)ブロワー使用時3.4、バキューム使用時4.2(4.6kgは、本体+ブロワー・バキュームの風管等の総重量です)※バッテリーを除いた質量ですバッテリーHusqvarna BLi-X 36 V / Li-Ion リチウムイオン最大風量(m3/min)ノズルでの最大風量(円形):7.36バッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:84最大風速(m/s)(円形ノズル)48振動(m/s2)等価振動レベル(ahv , eq) リアハンドル:1.7モードブーストモードノズル形状ラウンド押出力(N)最大ブロー力:7.2音響パワーレベル(dB)測定値:97dB(A)、保証値:100dB(A)最大風量(m3/h)ノズルでの最大風量(円形):441.6
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照3
ハスクバーナ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照3備考Serial Number - 201414XXXXX and lower部品名称キット適合品番125B展開図部品No.0
バッテリーカッターK535i
ハスクバーナ¥61,980税込¥68,1781台9日以内出荷優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)
ハスクバーナ¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
バッテリー式ブロワー
ハスクバーナ¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷落ち葉やゴミを効率よく吹き飛ばすブロワーです。扱いやすく、屋外の清掃作業を快適に行えます。用途芝生・歩道・舗装路などの落ち葉やゴミの吹き飛ばし、清掃に使用します。