絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,342)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(733)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロワバキューム ムサシ充電式ブロワバキュームムサシ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替えバッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAhブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替えバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター充電器出力DC42V、2A充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA充電時間(分)約60※周囲の温度で変わりますダストバッグ容量(L)22
スリムバリカン用 10.8V Li充電器 ムサシスリムバリカン用 10.8V Li充電器ムサシ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
バッテリー電圧(V)10.8適合機種LiB-15入力容量550mA出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~120出力電流(mA)DC1500入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8901-08
Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh ムサシLi-ion40VMAXバッテリー 2000mAhムサシ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
質量(g)約710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000
PCS-6001用充電器 ムサシPCS-6001用充電器ムサシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
S-65L用替バッテリー ムサシS-65L用替バッテリームサシ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
3W×2灯LEDソーラーライト(S-65L)専用バッテリーです。
仕様●対応機種:S-65Lアズワン品番67-9141-69
充電式ブロワバキューム用ダストパック ムサシ充電式ブロワバキューム用ダストパックムサシ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
充電式ブロアバキュームBV-9400の交換用ダストバッグです。
質量(g)約120対応機種充電式ブロワバキューム BV-9400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×68×460
充電式伸縮スリムバリカン ムサシ充電式伸縮スリムバリカンムサシ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(時間)約1付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース全長(mm)1690~3140質量(kg)約2.1(電池パック含む)材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ刃長(mm)300寸法(幅W×高さH)(mm)95×160モーター直流マグネットモーター(10.8V)刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)約25バッテリー電圧(V)10.8材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8900-70最大切断径(Φmm)8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具