絞り込み
ブランド
  • TRIENS
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール TRIENSコンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリールTRIENS
61,980税込68,178
1台
22日以内出荷
エアーリールとコードリールの2連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、メスカプラトラスコ品番379-9769材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)376定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENSコードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様TRIENS
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様TRIENS
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル
ライトリール TRIENSライトリールTRIENS
48,980税込53,878
1台
当日出荷
手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具