高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ当日出荷から9日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)日本電産テクノモータ当日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)7消費電力(W)1500コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)2.6仕様4芯タイプ適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B質量(kg)3.25最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm日本電産テクノモータ当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。
サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。
軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電源(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥428¥389
カーボンブラシSHINKO(新興製作所)税込¥846¥769
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980
UHスライマーKANA(片山チエン)税込¥4,728¥4,298