チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8745質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに付属品カギ棒軸径(Φmm)6全長(mm)1300許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)2.800~4.000rpmチャック許容範囲(m/m)1.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)欠品中
用途ドリルチャック専用パーツ。質量(g)36寸法3/8×24対応機種JB-65RoHS指令(10物質対応)対応
SDSワンタッチホルダーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)当日出荷
ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。
よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換タイプドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換噛み込みにくい高精度ギア
ビット交換式ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。
噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8737質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマードリル用キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。
用途回転専用。仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mmトラスコ品番776-8699質量(g)330
SDS用チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)5日以内出荷
JB-10・JB-65専用チャックキー。
用途対応しているドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)25先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!両サイド使えるので迷いません。
トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルパワーシャフト 小型一体式サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)5日以内出荷
用途ホビーなど細かい作業に。仕様チャック許容範囲/1.8~4.0mm付属品L棒、コレット×5本(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)、コレットカバー材質前後部ハンドル/オイルレスメタル、後部ハンドル/真鍮メタル全長(mm)1000質量(g)422許容トルク(N・m)2.1適正回転数(min-1)2000~3000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)5日以内出荷
JBH-10・JB-13専用チャックキー。
用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)55先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
JB-40専用チャックキー。
用途対応のドリルチャックの締付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)4日以内出荷
JB-10・JB-13・SD-10・SD-13専用チャックキー。
用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数12質量(g)50先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カラーグリップタイプキー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!!
グリップ機能で開閉がしやすい
噛み込みにくい高精度ギア
高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
Lグリップミニサンフラッグ(旧:新亀製作所)5日以内出荷
ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)
質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷
JB-10・JB-65・LT-300・WT-65・CR-65専用チャックキー。
用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)30先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷
SD-10・SD-13・HSD-13専用チャックキー。
用途各種対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数12質量(g)65先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスパナサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
カギ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
L棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
コレットサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
6.5mmキー付チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。適合550、555、560シャフト用、専用部品RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。適合500-Nシャフト用、専用部品RoHS指令(10物質対応)対応
コレットカバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
チャックカバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
SDS用チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)5日以内出荷
強力型シャンクタイプ SD-13対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
フランジ京セラインダストリアルツールズ税込¥1,066¥969