絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,340)
  • マキタ(2,301)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(734)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(420)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(334)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(279)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(144)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • DIAMOND(115)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラ ギガ・セレクションコントローラギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクションクイックチェンジツールホルダ BL250-QTHギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
32日以内出荷
複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション面板クランプセット BL250-CLPSギガ・セレクション
20,980税込23,078
1組
32日以内出荷
三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
小型卓上旋盤 BL250 ギガ・セレクション小型卓上旋盤 BL250ギガ・セレクション
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
ドリルチャック BL250-DCK ギガ・セレクションドリルチャック BL250-DCKギガ・セレクション
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。
把握径(Φmm)1~13.0

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具