絞り込み
ブランド
  • yamato(ヤマト)
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートフィーダ NTK-10S 200V yamato(ヤマト)ストレートフィーダ NTK-10S 200Vyamato(ヤマト)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)7.5電源(V)200定格電流(A)0.3
段付ボウル右回転 yamato(ヤマト)段付ボウル右回転yamato(ヤマト)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
供給方向
段付ボウル左回転 yamato(ヤマト)段付ボウル左回転yamato(ヤマト)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
供給方向
円筒ボウル 右回転 yamato(ヤマト)円筒ボウル 右回転yamato(ヤマト)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
供給方向
円筒ボウル(供給方向:左回転) yamato(ヤマト)円筒ボウル(供給方向:左回転)yamato(ヤマト)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
供給方向
レベリングフット LF-16120(M16) yamato(ヤマト)レベリングフット LF-16120(M16)yamato(ヤマト)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70
レベリングフット LF-0863(M8) yamato(ヤマト)レベリングフット LF-0863(M8)yamato(ヤマト)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
レベリングフット LF-0631(M6) yamato(ヤマト)レベリングフット LF-0631(M6)yamato(ヤマト)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
マイクロパーツフィーダ本体YSV 左回転 yamato(ヤマト)マイクロパーツフィーダ本体YSV 左回転yamato(ヤマト)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
マイクロパーツフィーダ本体YSV 右回転 yamato(ヤマト)マイクロパーツフィーダ本体YSV 右回転yamato(ヤマト)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハンドル(M8) YT-08T yamato(ヤマト)ハンドル(M8) YT-08Tyamato(ヤマト)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
ハンドル(M6) YT-06T yamato(ヤマト)ハンドル(M6) YT-06Tyamato(ヤマト)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
ハンドル(M4) YT-04T yamato(ヤマト)ハンドル(M4) YT-04Tyamato(ヤマト)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4
バイブレータ YV型 200V yamato(ヤマト)バイブレータ YV型 200Vyamato(ヤマト)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
電源(V)200
バイブレータ CV型 200V yamato(ヤマト)バイブレータ CV型 200Vyamato(ヤマト)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
電源(V)200
パーツフィーダ本体YSJ 左回転 yamato(ヤマト)パーツフィーダ本体YSJ 左回転yamato(ヤマト)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
パーツフィーダ本体YSJ 右回転 yamato(ヤマト)パーツフィーダ本体YSJ 右回転yamato(ヤマト)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ストレートフィーダ NTK-H 200V yamato(ヤマト)ストレートフィーダ NTK-H 200Vyamato(ヤマト)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
電源(V)200

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具