NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。
用途六角圧縮に。
トラスコ品番149-4028
質量(g)120
適合ヘッドNC-M-HE100
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
Φ18×6t(SS400)まで対応しています
Φ11ポンチダイスが付属しています
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-2407
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。
適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC
トラスコ品番149-3899
質量(kg)2
能力T型コネクタ T20~T240mm2
適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190
トラスコ品番868-3836
質量(kg)2.7
能力T型コネクタ T20~T190mm2
適合アダプタETS190-AD
1台
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。