カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,270)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,103)
- BOSCH(ボッシュ)(715)
- エスコ(549)
- 日東工器(323)
- アルゴファイルジャパン(322)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- ミルウォーキーツール(315)
- 京セラインダストリアルツールズ(285)
- 日動工業(276)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- EARTH MAN(126)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(108)
- BLACK&DECKER(90)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(84)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

充電式マグネットライト(18V仕様)
マキタ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。入力電圧(V)100/200出力電圧(V)100/115定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)タイプ昇降圧兼用幅(mm)168奥行(mm)160高さ(mm)160相数単相付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
発泡スチロールカッター
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300
パワーソースキットSH1
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
充電式集じん機 VC750D 本体のみ
マキタ(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルターバッテリー電圧(V)直流:18作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。仕様トリガスイッチ長さ(mm)958幅(mm)100質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)19集塵容量(L)0.6機能LEDライト連続使用時間(分)約16バッテリー容量(Ah)1.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ドリルストッパ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷収納に便利なフック付電源タイプコードレス集塵方式カプセル式集塵容量(mL)600質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)連続使用時間(分)約8充電時間(分)約30付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2商品タイプ本体のみ
ジグソー
マキタ(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ロングフレキシブルノズル(アダプタ付)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。用途先端ノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS全長(mm)約680
充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
電動ハンマ
マキタ(11件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハツリ、土彫り、地固め作業に!付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
USB用アダプタ 14.4V/18V用
マキタ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
バッテリー工具用ドリルチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。全長(mm)84二面幅(mm)6.35
充電式小型ブロワー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源USB Type-C(DC5V/2A)騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66風速(m/s)【最強】62/【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90風量調整無段階充電時間(時間)4.5充電可能回数約500
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個欠品中パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
超音波カッター
本多電子(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
ベンチグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
カーリータップ(伸びる延長コード)
長岡特殊電線(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
ドリルストッパー
スターエム¥669~税込¥736~1個当日出荷定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
パワーソースキットXGT6
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
9ミリ充電式ベルトサンダ
マキタ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
10.8Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン