絞り込み
ブランド
- アルゴファイルジャパン
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(89)
- BOSCH(ボッシュ)(717)
- EARTH MAN(125)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,095)
- IKURATOOLS(育良精機)(85)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(323)
- PROXXON(プロクソン)(104)
- SK11(151)
- エスコ(548)
- ハタヤリミテッド(274)
- マキタ(2,264)
- ミスターマイスター(121)
- ミルウォーキーツール(311)
- 京セラインダストリアルツールズ(284)
- 日動工業(278)
- 日東工器(321)
- 本多電子(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991枚当日出荷マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
アルティマ5e(ファイブイー)
アルゴファイルジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。トラスコ品番486-7641セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド全長(mm)190タイプ前後運動電源(V)AC100~240入力電圧(V)100振幅(mm)3往復回数(回/min)1000~5000外径(mm)35
アルティマAT用ドリルチャック
アルゴファイルジャパン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。トラスコ品番563-7594
アルティマシャークホルダー
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷サメの歯のような突起でスポンジを保持します。トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
ロングシャンクホワイト砥石
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。軸径(Φmm)3粒度WA 100
スチールドリル Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超微紛超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。軸径(Φmm)2.34
ジルコエボ スリムノーズ
アルゴファイルジャパン¥1,098税込¥1,2081本欠品中切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。トラスコ品番563-7614
シャンクアダプター Φ6mm軸X105L ( Φ3.0)
アルゴファイルジャパン¥3,298税込¥3,6281本欠品中6mm軸径の機械で3.0mm軸径の先端工具を使用し、さらに延長するためのアダプターです。トラスコ品番402-1640
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
ラップボード5
アルゴファイルジャパン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
マキシマネオ トルクセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷から6日以内出荷デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
エコグランデコントローラー
アルゴファイルジャパン¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
モバイルモーターハンドピース
アルゴファイルジャパン¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ
アルゴファイルジャパン¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
電着ダイヤモンドバー
アルゴファイルジャパン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。軸径(Φmm)3
軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り
アルゴファイルジャパン¥1,798~税込¥1,978~1セット(5本)当日出荷精密研削砥石(単結晶SA砥粒)は、研削性に優れ、目詰まりしにくく、合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼等幅広い金属の研削に適しています。軸径(Φmm)3粒度SG 100
軸付ブルー砥石 5本入り
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷ブルー砥石(WA砥粒)は、一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。トラスコ品番402-0574軸径(Φmm)3粒度120
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
軸付フェルトバフ ソフト
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681パック(3本)当日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。トラスコ品番402-0110軸径(Φmm)6寸法(mm)Φ10×15タイプソフト
軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(5本)当日出荷独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。トラスコ品番220-8689軸径(Φmm)3幅(mm)15粒度120外径(mm)6
軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥2,298税込¥2,5281パック(5本)当日出荷ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらしますトラスコ品番220-8658軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度80外径(mm)13
軸付ゴム砥石 6軸
アルゴファイルジャパン¥4,998税込¥5,4981パック(5本)当日出荷軸径6mmです。剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。トラスコ品番220-8674軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度500外径(mm)20
軸付ゴム砥石 3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。トラスコ品番220-8684軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度120外径(mm)13
軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷グリーン砥石(GC砥粒)は超硬合金や、セラミック、ガラス等の非鉄金属の研削に適しています。トラスコ品番402-1926軸径(Φmm)3粒度GC 100
超硬ドリル Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。トラスコ品番399-5246