絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,270)
  • BOSCH(ボッシュ)(714)
  • エスコ(550)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • 日東工器(317)
  • ミルウォーキーツール(316)
  • 京セラインダストリアルツールズ(285)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(268)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(126)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • PROXXON(プロクソン)(106)
  • BLACK&DECKER(90)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(83)
  • 東京オートマック(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(14.4V)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    BSL1460は電池2年保証付き
  • デンゲンコード HiKOKI(ハイコーキ)

    デンゲンコード

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
  • 部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
  • 部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • トリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    トリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    備考ステンレス・軟鋼用
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • サイドハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    サイドハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)(29件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    一重絶縁用つば無し
    適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダアズワン品番64-7054-58
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • 部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトと高容量を両立!
    仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
  • 部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスファン(本体のみ) UF18DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 部品 36Vコードレスクリーナー R36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスクリーナー R36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • 18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
  • 部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上スライド丸のこ C6RSHC

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フィルタ(5入) HiKOKI(ハイコーキ)

    フィルタ(5入)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(5枚)
    当日出荷
    RP18DA用紙フィルタ(紙パック)
    用途乾いた一般ごみ用品番380954部品名称フィルタ(5入)形状図番503
  • デプスゲージジョインタ HiKOKI(ハイコーキ)

    デプスゲージジョインタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(35件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
    用途ソーチェンの目立て用
  • 18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25蓄電池電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2クラッチ数(段)22
  • ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード組

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    709税込780
    1組
    当日出荷
    仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付) HiKOKI(ハイコーキ)

    PDA-100Hホイルワッシャ(ゴム付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合本体G10VE、FG10SB3等
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具
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
HiKOKI(ハイコーキ)の電動工具 【通販モノタロウ】