27ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,359件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス タイカツトランスタイカツ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレ-カ- 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280関連資料(6.12MB)
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400関連資料(1.21MB)
HEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)BoostiX36V専用 SPRiNTUSHEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)BoostiX36V専用SPRiNTUS
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)マキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード質量(kg)27(BL4050F×2装着時)消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320出力電圧(V)直流5出力電流(A)直流2.4保護等級本体:IPX4冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15感電保護クラスClass3断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)関連資料(5.24MB)USBタイプUSB-Aタイプ保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
カラープレート HiKOKI(旧:日立工機)カラープレートHiKOKI(旧:日立工機)
799税込879
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
カラープレートでつくる自分好みのカスタマイズ! コードレスインパクトドライバWH36DC専用アクセサリです。 本体5色とカラープレート5色で計25通りの組み合わせが可能で、自分のインパクトが判別しやすくなります。
セット内容カラープレート(左右各1枚)、取付ねじ2本
床用ノズル HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズルHiKOKI(旧:日立工機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コンパクトコードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
部品 電子ハンドグラインダ GP5V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ハンドグラインダ GP5VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY HiKOKI(旧:日立工機)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEYHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DAHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 集じん丸のこ C4YA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん丸のこ C4YA2HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業三相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT 京セラインダストリアルツールズ部品 ダブルアクションポリッシャー PED-130KT京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
ボール盤バイス(75mm) SK11ボール盤バイス(75mm)SK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
クリーナカバー BIGM(丸山製作所)クリーナカバーBIGM(丸山製作所)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
アイレット マキタアイレットマキタ(20件のレビュー)
289税込318
1箱(2個)
当日出荷
ロックナットレンチ35 マキタロックナットレンチ35マキタ(2件のレビュー)
389税込428
1本
欠品中
グリスパック方式のオイル交換用。
18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(旧:日立工機)18V リチウムイオン電池3.0AhHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
トリマ 京セラインダストリアルツールズトリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
集塵機用ホースジョイント マキタ集塵機用ホースジョイントマキタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様75Φホース×75Φホース接続用適合機種410・411(P)
コールドチゼル マキタコールドチゼルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途溝切り、角出用
コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッドコードリール シンディテモートリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。質量(kg)4.2トラスコ品番370-4696電線太さ(mm2)1.25
充電器 Panasonic(パナソニック)充電器Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トラスコ品番422-8961長さ(mm)190幅(mm)96質量(kg)0.59高さ(mm)61質量(g)590電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30
ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン)ミニルーター(本体のみ)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロディスクサンダー PROXXON(プロクソン)マイクロディスクサンダーPROXXON(プロクソン)
22,980税込25,278
1台
欠品中
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)寸法(mm)260消費電力(W)50ディスク外径(Φmm)50定格使用時間(分)15
ベルトサンダー SK11ベルトサンダーSK11(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
ドリルチャック13G HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック13GHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)日東工器(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5本)
当日出荷
適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
ノズル マキタノズルマキタ(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
10A リモートスイッチ エスコ10A リモートスイッチエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-6コード長さ(m)2.5定格容量(W)1000(10A・125V)関連資料図面(0.25MB)
電気ドリル用アタッチメント イチグチ電気ドリル用アタッチメントイチグチ(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)SD-102G用カーボンサンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
フロア・カーペットノズル マキタフロア・カーペットノズルマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
部品 コードレス集じん丸のこ C18DYBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C18DYBLHiKOKI(旧:日立工機)
89税込98
1個
翌々日出荷から9日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具