36ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,359件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロワーHYT-SL用ヘッドパーツ GENTOSブロワーHYT-SL用ヘッドパーツGENTOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ジェントス疾風シリーズ 「HYT-SL」ブロワー専用ヘッドパーツ
適合機種HYT-SL
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付サンピース
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリーアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付AFF WARE
2,398税込2,638
1個
欠品中
DIYや家具の組み立てなどの作業を効率良く進められる電動ドライバーです。作業中の手元を明るく照らす高輝度LEDライト搭載
用途ネジ・ボルト・ビス締め、緩めに付属品ドライバー本体、ビット11本、USBケーブル電源USB充電式本体質量(g)130連続使用時間(分)約30充電時間(分)約90充電方式Micro USB本体寸法(cm)13.5×3.5
充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)HYBRO
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリング寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Type
チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマックチーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)東京オートマック
3,998税込4,398
1組(5枚)
当日出荷
トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)コードレスミニルーターBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台
欠品中
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース無日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンクBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
クラス最速の穴あけスピード電子無段変速正転逆転機構破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり ASK-1001京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10取扱説明書(1.16MB)ストローク数(min)0~4500
超音波カッター用 方形刃 本多電子超音波カッター用 方形刃本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】NH
鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム SK11鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステムSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。
用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22バッテリー電圧(V)36関連資料(1.85MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
床用ノズルA HiKOKI(旧:日立工機)床用ノズルAHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
床用ノズルが新しくなりました。 底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。 車輪位置の最適化により、段差での引っ掛かりを低減します。 前押し・後引き吸込み口を設けたことにより、押しても引いてもしっかりとゴミを吸込みます。
適合機種HiKOKI製コードレスクリーナー全機種(R18DSL(S)除く)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50ストローク数(min-1[回/分])0~3000関連資料(1.11MB)
パワーソースキットXGT2 マキタパワーソースキットXGT2マキタ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150幅(mm)66質量(kg)1.2(バッテリー含む)高さ(mm)232電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)155モード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B関連資料(1.5MB)振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
SDSドリルチャック SK11SDSドリルチャックSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(5.1MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER18V(4Ah) リチウムイオンバッテリーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。
トラスコ品番868-8387質量(kg)0.69種類電池パックバッテリーリチウムイオン
モーター部品 防塵カッター B18NⅡ-D 新ダイワモーター部品 防塵カッター B18NⅡ-D新ダイワ
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
電圧(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3000~8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40商品タイプ本体+バッテリセット
スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
150ミリ充電式チップソーカッター マキタ150ミリ充電式チップソーカッターマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
欠品中
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
ドリ研エース用 替砥石(No.27) ニシガキ工業ドリ研エース用 替砥石(No.27)ニシガキ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)粒度#200
部品 かくはん機 UM22 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かくはん機 UM22HiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 卓上電気グラインダ GT21 HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上電気グラインダ GT21HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 電気ディスクグラインダ G18SWA HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G18SWAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 200mm 充電式チェンソー(赤) MUC204DZR マキタ部品 200mm 充電式チェンソー(赤) MUC204DZRマキタ
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
プランジベースセット品 マキタプランジベースセット品マキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A2 充電パワーカッターPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
太いセブンタップコード フジマック太いセブンタップコードフジマック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
コード長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
パワーソースキット2 マキタパワーソースキット2マキタ
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
セット内容バッテリBL1860B×4本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18
修正ブッシュ ダイヤ用 SK11修正ブッシュ ダイヤ用SK11(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径22.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)22
防雨コード KOWA(宏和工業)防雨コードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋外型長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋外材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口定格電流(A)12芯数2P 12A 125V電線仕様-芯数2
トリプルP延長コード 日動工業トリプルP延長コード日動工業
6,588税込7,247
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色使用場所屋内用
バッテリアダプタBAP18 マキタバッテリアダプタBAP18マキタ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具