38ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,359件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレス冷温庫 UL18DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DCHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
ハリケーンゼロ ナカヤハリケーンゼロナカヤ
8,898税込9,788
1台
当日出荷
新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN充電式ペン型ドリルドライバーEARTH MAN
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]部品 MCD-012,012A,012H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICKモバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプQBRICK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。
トラスコ品番578-2434ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)117
プラグインポッキンブレーカ 日動工業プラグインポッキンブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
カットソー MAM001BIM マキタカットソー MAM001BIMマキタ
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)HYBRO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USB C Type 充電ケーブル、両頭ビット 110mm 1 本(プラス #2/ マイナス 5.5mm )寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:10、電動:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
マルテーニードルコゲラ 大塚刷毛製造マルテーニードルコゲラ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!端部・隅のケレンに最適!ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
コゲラ替刃刃付オフセット広型 エイシンコゲラ替刃刃付オフセット広型エイシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質SK-4製長さ(mm)130幅(mm)75厚さ(mm)1.8タイプ刃付オフセット広型角度(°)約15
グラインダ切断砥石カバー SK11グラインダ切断砥石カバーSK11
689税込758
1台
当日出荷
ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。
用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。仕様上下カバー付き・クランプ式固定適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL材質
やすりホルダーセット4.0mm マキタやすりホルダーセット4.0mmマキタ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
【リサイクル】(泉精器)BP-12MH ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(泉精器)BP-12MH ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
6,398税込7,038
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ
16,980税込18,678
1台
欠品中
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)オリーブ電圧(V)直流18吸込仕事率(W)125集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)集じん量(L)0.5商品タイプ本体のみ
部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) R36DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
超音波カッター用 長刃 本多電子超音波カッター用 長刃本多電子
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
超音波カッター用 メンテナンスセット 本多電子超音波カッター用 メンテナンスセット本多電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V 165mmコードレス丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36関連資料(1.32MB)
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)153質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13チャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロSUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体のみ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177吸込仕事率(W)100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ)集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト連続使用時間(分)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安)バッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)バッテリー電圧(V)直流36(40max)集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)DC40RA使用時:約19(実用充電)、約28(フル充電)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102関連資料(2.19MB)
10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスクリーナーHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
パワーソースキットXGT10 マキタパワーソースキットXGT10マキタ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
充電式スタンドライト マキタ充電式スタンドライトマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)285タイプ本体のみ電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)650防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
SDG-100F用カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)SDG-100F用カーボンブラシSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
新興製作所ディスグラインダーSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A ACインパクトレンチSIW-127用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127適合機種SDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165取扱説明書(1.28MB)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
たったままで軽快吹き飛ばし
質量(kg)1.7電圧(V)14.4風量(m3/min)3.1使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
専用パイプ1300ポストジンク KDS専用パイプ1300ポストジンクKDS(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
コレット DREMEL(ドレメル)コレットDREMEL(ドレメル)
449税込494
1個
欠品中
用途ドレメル本体用3.0mm軸コレット。マイコログラインダー用アクセサリー品。適合STYLUS、 2050-N/11JA、MICRO、 3000-N/10、3000-2/30、 8200-1/28、 4000-3/36、4300-5/50トラスコ品番166-0027
工進スマートシリーズ用急速充電器 18V 工進工進スマートシリーズ用急速充電器 18V工進(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)グラインダー砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSP HiKOKI(旧:日立工機)部品 2サイクルエンジン刈払機 CG27EBSPHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具