41ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,359件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
29,980税込32,978
1セット
欠品中
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
充電式スタンドライト マキタ充電式スタンドライトマキタ
54,980税込60,478
1台
当日出荷
照度(Lx)強:4300、中:1900、弱:1000
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷から翌日出荷
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
電池残量表示付き
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
充電式ケトル(本体のみ) マキタ充電式ケトル(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
容量(L)0.8バッテリー電圧(V)直流36(18×2)関連資料(3.1MB)沸騰時間目安約7分
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
充電式クリーナ(赤) マキタ充電式クリーナ(赤)マキタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仕様バッテリ内蔵式、充電器付き
M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)ミルウォーキーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)ケーブル長(m)7.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500バッテリー電圧(V)12ケーブル径(Φmm)6
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
パワーソースキットXGT5 マキタパワーソースキットXGT5マキタ
66,980税込73,678
1台
欠品中
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)(2本同時)
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質バイメタル
本体部品 ライトカッター L140S-N 新ダイワ本体部品 ライトカッター L140S-N新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パワーミキサー APM851 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM851京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.85MB)
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)マキタ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)165質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流36(40max)充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
高速切断機 trad高速切断機trad(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に定格消費電力(W)1450定格電圧(V)AC100定格電流(A)15コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)3.6V 充電スティックドリルドライバー SシリーズPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(旧:日立工機)部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトレンチ WR18DBAL2HiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 ボール盤 B13R HiKOKI(旧:日立工機)部品 ボール盤 B13RHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 かんな P20SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P20SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷
部品 電気ディスクグラインダー G18SP HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダー G18SPHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 充電式スプリット草刈機  MUX60DPG2M マキタ部品 充電式スプリット草刈機 MUX60DPG2Mマキタ
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式ラジオ(黒)  MR108B マキタ部品 充電式ラジオ(黒) MR108Bマキタ(1件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から3日以内出荷
マンドレール ミニターマンドレールミニター
2,798税込3,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ)スピードコントローラーSUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみマキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22最大締付トルク(N・m)180回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む高さ(mm)235電圧(V)18モーターハイパワーブラシレスモータ機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)18VコードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MANマルチカットソー替刃スクレーパーEARTH MAN(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
角のみ SK11角のみSK11(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリルPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ディスクグラインダ FG10SC2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SC2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2
コードホルダー TAKAGI(高儀)コードホルダーTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具