45ページ目: 電動工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15,359件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長バー 両側ジョイント SK11延長バー 両側ジョイントSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
トリプルポッキンコード 日動工業トリプルポッキンコード日動工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
バリアブル泡ノズル 京セラインダストリアルツールズバリアブル泡ノズル京セラインダストリアルツールズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)アズワン品番64-5045-95
ベースプレート TRE55 京セラインダストリアルツールズベースプレート TRE55京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
サイクロン式ユニット 京セラインダストリアルツールズサイクロン式ユニット京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番835-9142
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
パウダフィルタと併用し、カンナ屑、ゴミなどの吸引に。
六角棒スパナ3 マキタ六角棒スパナ3マキタ
49税込54
1本
当日出荷
スパナ17 マキタスパナ17マキタ
219税込241
1本
当日出荷
適合機種9201、GV7000C
ダストカップ マキタダストカップマキタ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
上向き時の粉じん受け
適合機種SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
サイドグリップ マキタサイドグリップマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種6304LR
ダストバックアッセンブリ マキタダストバックアッセンブリマキタ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単チェーンソー目立機 ツムラ(津村鋼業)簡単チェーンソー目立機ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30質量(g)610
充電式レシプロソー 本体 マキタ充電式レシプロソー 本体マキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
トルクアダプター BOSCH(ボッシュ)トルクアダプターBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-65
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
オービタルサンダ用ダストバッグ HiKOKI(旧:日立工機)オービタルサンダ用ダストバッグHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合本体FSV10SA
チャックカバー 日平機器チャックカバー日平機器(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
風塵トッタロー(集塵袋) CRTワールド風塵トッタロー(集塵袋)CRTワールド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
送排風機タイプダストパック。 お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。寸法(mm)Φ330×3000能力2μの粉じん回収率70%連続使用時間(時間)約3~8
変速ドリルD10VH用サイドハンドル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルD10VH用サイドハンドルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mmオグラ
7,998税込8,798
1個
欠品中
トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
フライスマシン用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)フライスマシン用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
ドライバドリルFDD-1000用モーター組立 京セラインダストリアルツールズドライバドリルFDD-1000用モーター組立京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
適合本体FDD-1000
スピードコントロール SK(新潟精機)スピードコントロールSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
相数単相定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~45制御方式トライアック位相制御
ソケットアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)ソケットアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長(mm)55四角ドライブ寸法(mm)12.7六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
ミニルーターMM30 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
ショートタップ ハタヤリミテッドショートタップハタヤリミテッド(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
電線長さ(m)0.5コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT質量(kg)0.51コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118打撃数(min-1[回/分])1300~2600回転数(min-1[r.p.m])230~460シャンク形状六角シャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号351振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド質量(kg)6.3長さ(mm)412
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
6ミリ タッパー マキタ6ミリ タッパーマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750電源(V)単相100電流(A)2.2消費電力(W)200コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、正逆転両用付属品チャックキーS10(763414-1)質量(kg)2長さ(mm)388
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
かくはん機用カーボンブラシ 日本電産テクノモータかくはん機用カーボンブラシ日本電産テクノモータ(5件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番393-9642適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1質量(g)7
スクリューマンドレル(電気ナッター用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スクリューマンドレル(電気ナッター用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種EN410
トリマー部品 集塵プレート組立 京セラインダストリアルツールズトリマー部品 集塵プレート組立京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
949税込1,044
1台
当日出荷
適合機種TRE-40
ドリルチャック Panasonic(パナソニック)ドリルチャックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具