カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(3)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(5)
        • コードリール/延長コード(3)
        • バッテリー・充電器(1)

電動工具 :「ウニ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(屋外用)ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
パワースケーラー用ニードル ベッセルパワースケーラー用ニードルベッセル
3,698税込4,068
1セット(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:鉄
取替用ニュートビプラグ(青カバー) ハタヤリミテッド取替用ニュートビプラグ(青カバー)ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用定格15A-125V特性防雨、アース付使用場所屋外セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1質量(kg)0.069適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0カバー色
Compact-3用二面刃物台 ミスターマイスターCompact-3用二面刃物台ミスターマイスター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
電動ニップルドライバー ホーザン電動ニップルドライバーホーザン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
リーフツリーミキサー MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサーMONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に質量(kg)0.5シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30幅(mm)10高さ(mm)12
プロフォームカッターL用 ニクロム線 G-TooプロフォームカッターL用 ニクロム線G-Too
3,500税込3,850
1本(30m)
12日以内出荷
プロフォームカッターL型専用のニクロム線、0.23Φ×30m リール巻きです。他の機種には使用できません。
[EA627AC]用 ニブラー替刃 エスコ[EA627AC]用 ニブラー替刃エスコ(1件のレビュー)
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA627AC-1
HAT用充電器 東日製作所HAT用充電器東日製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
BP-9,BP-12用充電器
ティー中ニップル(くい込み継手) 大阪ジャッキ製作所ティー中ニップル(くい込み継手)大阪ジャッキ製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
くい込み継手 KTY形です。
金属センサーリール用オプションコアドリル用二重絶縁接地具 日動工業金属センサーリール用オプションコアドリル用二重絶縁接地具日動工業
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
金属センサードラム用オプションのコアドリル用二重絶縁接地具です。
適合機種KS-EB34、KS-EK34、KS-EB550、KS-550取扱説明書(2.94MB)
プロフォームカッター用 ニクロム線 G-Tooプロフォームカッター用 ニクロム線G-Too
2,090税込2,299
1本(5m)
12日以内出荷
プロフォームカッター専用のニクロム線、0.14Φ×5m 巻きです。他の機種には使用できません。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

ウニ箱特集
おすすめ人気ランキング
電動工具