電動工具 :「モーター用ブラシ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
トラスコ品番393-9642
適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1
質量(g)7
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種GA4031、GA4032、GA4033、M965
型番CB-461
部品番号195247-0
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G
トラスコ品番275-2174
質量(g)3
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
パイセットねじきり機カーボンブラシ。三菱用。
適合機種バイセット40・60・90、ボルトマシンNo.1
寸法(mm)6.5×12.5×17
アズワン品番64-6747-07
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
トラスコ品番393-9677
適合機種東芝製PM-220B、BMP-150B1、PMA-240
質量(g)10
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
モーター用カーボンブラシ。
カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。
用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。
ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。
回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。
※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
セット内容エコグランデコントローラーGEC210
寸法(mm)90×205×182
質量(kg)2.4
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15
電圧(V)100
回転数0~80% 直結時は100%
ヒューズブレーカー
最大負荷(W)1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3300
六角軸二面幅(mm)6.35
低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
C形板バネが回転方向の振動を吸収。
【低振動】振動値約20%低減。
【高耐久】耐久性約60%向上。
モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。
負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)450
消費電力(W)1430
最大出力(W)2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3689
セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個
軸径(Φmm)3
全長(mm)160
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)23
最大トルク(N・cm)7
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命
鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性
パワフルなコードレスリベッター
Industry’s fastest cordless riveting tool
Up to 50% faster than the leading cordless competitor
4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能
20 kNのリベット引き込み力
ストローク長: 30mm
6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)
コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
引力(kN)最大20
ストローク長(mm)30
先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)
付属品ケース
適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。
業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。
繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760
質量(kg)7.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248
チャックTE-Y (SDS マックス)
打撃力(J)11.5
振動3軸合成値(m/s2)6.5
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。
高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。
スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。
ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番776-5622
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
打撃力(kN[kgf])約3[300]
バッテリー容量(Ah)5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
振動固定カム方式
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。低速域から太いトルクを生かしたバフ研磨作業はもちろん、ダイヤモンドや超硬カッターを使用した切削加工まで幅広く使用できるオールマイティーなグラインダーセットです。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3708
セット内容ハンドピース(BLH800-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク
軸径(Φmm)3
全長(mm)161
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)27
最大トルク(N・cm)8.5
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3691
セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク
軸径(Φmm)3
全長(mm)161
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)27
最大トルク(N・cm)7.6
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38
切断能力(mm)木材90
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)非鉄金属40
振動(m/s2)5.7
切断能力(mm)プラスチック900
ストローク長(mm)16
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500
打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500
本体質量(kg)0.96
チャック寸法(mm)1.5~10
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)57.5
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
振動(m/s2)15.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個
回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250
打撃数(min-1[回/分])0~3800
本体質量(kg)0.95
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)205
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)18.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。
トラスコ品番836-1752
セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×1
2018年トラスコ掲載ページ5 0295
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
ブラシレスモーター採用。カーボンブラシの交換が不要。延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい。エンジン発電機で使用可能。コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動。アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ。打撃数4段階切替。ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ。先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能。SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース
質量(kg)6.9(コード除く)
電流(A)13.5
電圧(V)単相100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)2心・5
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108
全負荷打撃数(min-1)1430~2850
振動3軸合成値(m/s2)8
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500
本体質量(kg)0.87
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工20
チャック寸法(mm)1.5~10
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)57.5
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
振動(m/s2)2.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。
トラスコ品番160-3712
軸径(Φmm)3
全長(mm)150
外径(Φmm)26
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)6.5
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
打撃数(min-1[回/分])0~3200
本体質量(kg)0.96
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)190
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)21
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
65Nmの高トルクで金工やコンクリートの穴あけに。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650
打撃数(min-1[回/分])0~7650/28050
本体質量(kg)1.2
チャック寸法(mm)1.5~13
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)65
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)15
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。