カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(2)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(5)

電動工具 :「角R」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 六角 6.35
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮アーム ベッセル伸縮アームベッセル
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)道刃物工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
用途木彫全般電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5
垂直アーム ベッセル垂直アームベッセル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
79,980税込87,978
1台
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
部品 36V コードレス面取り機 MB36DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレス面取り機 MB36DBHiKOKI(ハイコーキ)
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
部品 36V コードレス面取り機 MB36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレス面取り機 MB36DAHiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
CB-01用 チップ8.4三角R1(70578) 日東工器CB-01用 チップ8.4三角R1(70578)日東工器
17,980税込19,778
1シート(4枚)
5日以内出荷
CB-01用の別売品です。
トラスコ品番697-6690適合機種CB-01品名チップRoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具