カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(4)
        • 充電工具 本体(28)
        • バッテリー・充電器(8)

電動工具 :「AH25」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 5.0AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツールM12 2.5AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
バッテリBL1050B マキタバッテリBL1050Bマキタ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場腕への負担を軽減し、快適お掃除手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比バッテリ残容量表示付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
パワフル吸引&軽快取り回し長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付サイクロン対応ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。
用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 本体のみ EZ76APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
充電器 BOSCH(ボッシュ)充電器BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。 コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。トラスコ品番217-8840質量(g)0.85使用温度範囲(℃)0~+40充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)アズワン品番65-2007-10
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリングチャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
コードレスライト BOSCH(ボッシュ)コードレスライトBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途照明質量(kg)0.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 14.4V EZ76A1Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品補助ハンドル(EZ1HD1F7002)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体のみ
コードレスツライチカッター オグラコードレスツライチカッターオグラ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコインパクトドライバー (スティック型/充電式)エスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001質量(kg)2.4打撃数(min-1[回/分])高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]充電時間(分)実用充電約38、フル充電約54LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体+バッテリ
充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
電動かんな(充電式) エスコ電動かんな(充電式)エスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバーアズワン品番65-2234-75
18.0V ディスクグラインダー本体(充電式) エスコ18.0V ディスクグラインダー本体(充電式)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付
用途研削、切断作業仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9アズワン品番65-2221-66
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 14.4V EZ74APanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコDC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
冷却対応、スライド式、残量表示付
ハンマードリル(充電式) エスコハンマードリル(充電式)エスコ
104,900税込115,390
1台
翌日出荷
AC100V 自動充電器 エスコAC100V 自動充電器エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)アズワン品番65-2228-63
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスハンマドリル(六角軸)HiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40全負荷打撃数(min-1)1400~2800(気温20℃満充電時)シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池関連資料(0.75MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.01充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(4.0Ahマルチボルト):Φ19×60mm 約50個、Φ25×60mm 約25個、Φ32×60mm 約15個
コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバーBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業回転数(min-1[回/分])0~4500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)弾性体:6RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)適合ビット6.35mm六角軸ビット
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ハンディクリーナーMAX(マックス)[事務用品・工具]
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、切断効率を大幅に向上小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)オービタル機構堅牢な筒形ハウジング採用ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード2つのツールレス機構・ツールレスブレード着脱機構・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)関連資料(0.53MB)
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)ミルウォーキーツール
399,800税込439,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+付属品ケース、リモコン質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5
コードレスツライツカッター オグラコードレスツライツカッターオグラ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
M18 FUEL コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーターミルウォーキーツール
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​; 無段変速トリガー搭載​; 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​; 1回の充電で116m²;(深さ19cm)のスラブ​;のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
付属品ケース直径(Φmm)25(振動ヘッド)電源電圧(V)18防塵防水性能IP20振動数12,500/min(208Hz)
[充電式]ハンマードリル エスコ[充電式]ハンマードリルエスコ
152,500税込167,750
1台
8日以内出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)3.35穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah)チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz)充電時間(分)実用:約38 フル:約54LEDライト:スイッチ連動サイズ(mm)367×86×278(H)適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100振動3軸合成値(m/s2)16.3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

kh250特集
おすすめ人気ランキング
電動工具