絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2
- 3.6(3)
- 7.5(1)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
- 18(2)
- その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2450(2)
- 650(2)
- 900(1)
- 2300(1)
- 2450(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(3)
最大トルク(N・m)
- 6(1)
- 8(2)
- 22(1)
- 25(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(6)
1.5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(3)
- M4(1)
- M4~M5(1)
- M5(3)
M3~M8・M4・M4~M5・M5
充電時間
- 30~45分未満(4)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~45(3)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(3)
3000
ブランド
- マキタ(6)
- Panasonic(パナソニック)(1)
マキタ・Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
電動工具 :「DF012D」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

充電式ペンドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
充電式ペンドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
充電スティックドリルドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)