サキスボビット(ハイパワー刃先)ベッセル当日出荷
ハードジョイントに最適な両頭ビットです。刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。さび止め効果の高いブラック仕上げです。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。刃先が見やすいサキスボ形状です。密封して保管できるジッパー付袋包装です。
用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。トラスコ品番829-0742セット内容ビット +2×150mm×10本材質工業用特殊合金鋼全長(mm)150タイプ両頭差込角(mm)6.35硬度H硬さH刃先[[+]]2マグネット先端マグネット:入りシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10