カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体(3)
- 電動工具・充電工具アクセサリー(21)
- バッテリー・充電器(1)
- 電動工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
電動工具 :「fch」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。

コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
ビットホルダーシキアングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
ニッケル水素電池
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷冷却対応適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)トラスコ品番377-9815バッテリーニッケル水素
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷適合機種:M18 FCHS-0G0 JP仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406