絞り込み
奥行(mm)
- 155(1)
- 200(1)
- 410(1)
- 450(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(7)
- TRUSCO(5)
- 大阪製罐(3)
- サカエ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- JTC(1)
- nepros(1)
- SK11(1)
- ヒューイット(1)
高さ(mm)
- 175(1)
- 215(1)
- 222(1)
- 900(1)
間口(mm)
- 233(1)
- 600(1)
- 900(1)
引出し数
- 3
- 2(10)
- 4(25)
- 5(18)
- 6(39)
- 7(19)
- 8(20)
- 9(33)
- 10(17)
- 12(23)
- 14(8)
- 15(16)
- 16(9)
- 18(13)
- 20(10)
- 24(20)
- 30(18)
- 36(15)
- 48(10)
- 72(13)
- 引出し数をもっと見る
材質(本体)
- スチール(2)
- 樹脂(2)
スチール・樹脂
材質(引出し)
- 樹脂(1)
樹脂
色(本体)
- グリーン(1)
- グレー(1)
グリーン・グレー
最大積載量(kg)
- 15(1)
- 180(1)
15・180
質量(kg)
- 1~10未満(2)
- 30~40未満(1)
1~10未満・30~40未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
キャビネット・ツールキャビネットはさまざまなアイテムを収納するための棚のことを指します。引き出しのついたタイプが多く、作業で使用するツールを収納するためのツールキャビネットから製品の製造などに使用される部品を収納するためのパーツキャビネットなど、サイズや形状はさまざま。別売りの仕切りなどを組み合わせることによって、効率良く収納することができます。複数を組み合わせて連結できるタイプや、引き出しがクリア素材でできたもは中身が見えやすいので整理整頓するのに便利です。収納したいアイテムの大きさや用途に応じて選ぶと良いでしょう。

ツールボックス 引出付
(70件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
ツールチェスト 合体式
(42件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
ツールチェスト 508X232X302mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。用途工具類の保管・管理用材質スチール質量(kg)9.2高さ(mm)302タイプ片開きケースタイプ奥行(mm)232間口(mm)508引出し数3引出し寸法(mm)197引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)材質(取手)ABS樹脂外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302シリンダ錠(別売)不可
ミドルチェスト(3段引出し)
SK11(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×251
ミニキャビネットWLVR型(卓上・ワイド型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷から9日以内出荷オールロックシリンダ錠で一度にすべての引き出しにロックができます。引き出し1段にカード差しが1つ付いています。(見出しカード・カバー付)。引き出しはシングルレール機構です。軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。奥行(mm)412間口(mm)500
作業台(背面ボード付き)
JTC¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷水平調整付・背面穴開ボード付き材質スチール本体+PVCマット質量(kg)100高さ(mm)1500奥行(mm)765間口(mm)1565引出し数3最大積載量(kg)1000色(本体)レッドRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
マルチストール
エスコ¥4,940~税込¥5,434~1個(1個)翌日出荷耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。色ダークグレー材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-50~50間口(mm)600材質(引出し)PET
スモールキャビネット
サカエ¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷作業台、デスク等の上など気軽にお使い頂けるタイプです。小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2材質スチール奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×330×112(H120mmタイプ)
ツールチェスト(3段式)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。 トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。 キーロック搭載です。 ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。付属品発泡ゴムシート、カギ仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可トラスコ品番762-9931仕上艶消し粉体塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
ライトキャビネット5型
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から5日以内出荷上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)材質スチール色グレー奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50荷姿完成品色(本体)グレーロック機構ラッチ機構付
ネプロスネクスト ワイドベース(3段3引出し)
nepros¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷最新の構造最適化手法である「トポロジー最適化」を用いて設計された高剛性・高精度のコア(フレーム)を中心に、各種モジュールを組み合わせることで、個々の用途に合った快適な収納を実現します。ユーザーの技能向上やニーズの変化に応じて機能や収納量を自由にカスタマイズできる拡張性を備えています。コア(フレーム)をベースに、ドロワー(引出し)やトップボードなどの各種モジュールの色×機能×数の組み合わせにより、自分仕様のオリジナル収納が実現します。トラスコ品番421-0363外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)375引出し3段外寸法・間口(mm)720
タップ&ドリル&ダイス専用キャビネット
ヒューイット¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷タップ、ドリル、ダイスの管理に便利な製品です。用途切削工具の収納に。トラスコ品番714-7304材質スチール(粉体塗装)色グレー引出し数3段内寸(mm)1段目:全幅303、仕切り幅22.5、奥行115、高さ24(引き出し奥スペアスペース:幅303mm×奥行67mm)・2段目:全幅303、仕切り幅32、奥行182、高さ37・3段目:全幅307、仕切り幅43.5、奥行182、高さ50外寸法・高さ(mm)197外寸法・奥行(mm)194外寸法・間口(mm)371施錠機能の有無南京錠(別売)取付不可
ツールキャビネット
エスコ¥24,000税込¥26,4001台翌日出荷鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。材質スチール質量(kg)11.1耐荷重(kg/段)引出し:5引出し数3引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)鍵鍵付ロック機構ロッキングバー2本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
715x390x330mm/3段ツールキャビネット(レッド)
エスコ¥83,300税込¥91,6301台当日出荷仕様鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付両側にハンドル付(突出幅:各85mm)引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用寸法(幅W×奥行D)(mm)(上部スペース)705×380外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×330引出し耐荷重(kg)上部スペース:20上2段:15最下段:20
715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)
エスコ¥93,200税込¥102,5201台当日出荷仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
660x310x370mm/4段ツールキャビネット
エスコ¥64,500税込¥70,9501個当日出荷仕様引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用両側にハンドル付鍵2本、仕切板3枚、トップマット1枚、引出しマット6枚付引出しを全段閉めて上蓋を閉じると全段がロックされます。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370引出し耐荷重(kg)最上段:10中段:15最下段:15
580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット
エスコ¥168,900税込¥185,7901個翌日出荷付属品鍵仕様引出しラッチ付エスコ品番EA955A-8グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50引出し高さ(mm)100×3個、150×4個
ステンレス ミニキャビネット
サカエ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。用途病院、研究施設、クリーンルーム等材質ステンレス質量(kg)19色シルバー高さ(mm)410奥行(mm)430間口(mm)420均等荷重(kg)(引出し1段当り)20引出し数3色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×430×410引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×350×90
ステンレス キャビネット
サカエ¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。用途病院、研究施設、クリーンルーム等仕様完成品、カギ付材質ステンレス高さ(mm)900奥行(mm)510間口(mm)450均等荷重(kg)50均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900