絞り込み
使用ロープ径(mm)
- 10(1)
- 13(1)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(2)
使用荷重(t)
- 0.2
- 0.02(4)
- 0.03(3)
- 0.05(6)
- 0.06(3)
- 0.125(16)
- 0.127464527(4)
- 0.15(2)
- 0.181(2)
- 0.25(11)
- 0.26(3)
- 0.27(2)
- 0.35(6)
- 0.5(21)
- 0.75(4)
- 1(17)
- 1.5(11)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 60(1)
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
商品豆知識
「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
10(1)
13(1)

固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81